Taco metálico

Ref.: 5932750161
Ver todas las versiones
W-HR A2 D16 M12X80
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

W-HR A2 D16 M12X80
Taco metálico
W-HR A2
Con anclaje de tornillo hexagonal

Ventajas

  • Montaje rápido
  • Resistencia inmediata sin necesidad de esperar
  • Anclaje de casquillo antirrotación
  • Escuadras de goma (PVC) antigiro incorporadas
  • Cono antirrotación
  • Anclaje de casquillo de longitud total aprovechable

Características

  • Tipo S ZN: Tornillo hexagonal DIN 931 6.8 cincado A2J (>5 micras)
  • Tipo S A2: Tornillo hexagonal DIN 931 A2/70
  • Tipo SK ZN: Tornillo de cabeza avellanada DIN7991 10.9 cincado A2J (>5 micras)
  • Tipo SK A2: Tornillo de cabeza avellanada DIN7991 acero inoxidable A2/70

  • Producto apto para cargas medias

  • Datos de resistencia adecuados para hormigón compacto C20/25

  • Producto apto para montaje pasante

  • El anclaje puede utilizarse para asegurar cargas predominantemente estáticas (por ejemplo, peso propio, instalaciones, almacenamiento) o cargas casi estáticas

  • Se puede utilizar en hormigón seco o húmedo

  • En interiores o en un entorno seco: Acero galvanizado

  • En exteriores o en un ambiente húmedo o salino: Acero inoxidable A2

  • Producto apto para la fijación de construcciones de metal, marcos de perfiles de metal, consolas, soportes, puertos, estanterías, señales, toldos, barandillas, construcciones de madera, etc.

Par durante el anclaje (T inst)

50 Nm
Más Información

Profundidad de perforación mínima

85 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

80 mm
Más Información

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro de la rosca

12 mm
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

5 mm
Más Información

Diámetro de broca 2

18 mm
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Carga de fractura de tensión

7.08 kN
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

85 mm
Más Información

Distancia mínima centro a centro (s min)

165 mm
Más Información

Diámetro de broca

16 mm
Más Información

Holgura mínima del borde (c min)

85 mm
Más Información

Diámetro exterior

16 mm
Más Información

Altura máxima de la fijación

5 mm
Más Información

Grosor mínimo del componente (h min)

110 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.000 g
Más Información

Área de descargas

Certificado ETA

121446668.pdf

Catálogo General

5932750161

Ficha Técnica

32407813.pdf

Ficha Técnica

32407814.pdf
Scroll to top