Anclaje metálico

Ref.: 5932752081
Ver todas las versiones
W-HR A2 O D:8 M6X45
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

W-HR A2 O D:8 M6X45
Anclaje metálico
W-HR
Tipo O Argolla
Acero inoxidable A2

Características

Tipo O A2: Argolla acero inoxidable A2/70 forjado.

Ventajas

  • Rapidez en la instalación.
  • Se puede someter a carga inmediatamente sin períodos de espera.
  • Camisa de expansión con diseño anti-giro.
  • Anillo de goma (PVC) con diseño autocentrado y anti-giro.
  • Cono con diseño anti-giro.
  • Camisa de expansión útil en toda su longitud.

Adecuado para el ámbito de cargas medias.


Datos de capacidad indicados para hormigón no fisurado C20/25.


El taco puede ser utilizado para fijaciones bajo carga predominantemente estáticas (p.ej. peso propio, instalaciones, almacenaje) o casi-estáticas.


Montaje en hormigón seco o húmedo.


En interiores o ambiente seco.


En exterior, ambiente húmedo o salino: Acero inoxidable A2.


Apto para la fijación de cables, fijación de antenas, etc.

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

6.0 mm
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Altura máxima de la fijación

5.0 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 g
Más Información

Área de descargas

Certificado ETA

121446668.pdf

Catálogo General

5932752081

Ficha Técnica

32407815.pdf

Ficha Técnica

32407816.pdf
Scroll to top