Diámetro de anclaje |
10 mm |
Longitud del anclaje (l) |
130 mm |
Material |
ST |
Superficie |
A2L |
Altura de ajuste máxima (t fix) |
26 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
5,8 |
Código del sistema armonizado |
73181541990 |
Peso del producto (por artículo) |
75.957 g |
Catálogo General |
090541010 |
Ficha Técnica |
32407826.pdf |
Ficha Técnica |
32407827.pdf |