Descripción
DDU-ANCLAJE HORMIGON-40X40X200X2,0
Anclaje de acero plano para hormigón
Perfil en L
Los anclajes para hormigón de acero plano son ideales para conexiones de tracción sencillas de pilares, postes y umbrales en estructuras de madera de construcción. El anclaje tensor está incrustado en hormigón en el sustrato.
- Aplicaciones versátiles para conexiones de tensión sencillas
- Fácil ajuste de altura en sustratos irregulares
- Chapa metálica galvanizada por inmersión en caliente en ambos lados (S250GD + Z275 (aprox. 20 µm)) y de 4 mm de grosor conforme a la norma EN 10346:2009
- Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013
Elementos de unión adecuados:
- Clavo combinado/acanalado conforme a la norma EN 14592: 4,0 x ≥ 30 mm.
- Pasadores recomendados para la fijación en hormigón: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250
Conexión de anclaje tensor ajustable en altura e integrable para fijar elementos de pared o postes en sustratos de hormigón
Se espera una aplicación de carga libre de distorsión.
Los orificios deben clavarse desde el extremo del anclaje para hormigón de acero plano.
Deben utilizarse al menos 4 en función del análisis estructural. Los clavos utilizados deben ser de un diámetro que se ajuste a los orificios del anclaje para hormigón de acero plano.
No se permiten bordes ásperos. Toda la superficie del anclaje para hormigón de acero plano debe estar contra la madera.
Los componentes estructurales deben ser más gruesos que la profundidad de penetración de los clavos.
Deben respetarse las disposiciones básicas de la autorización pertinentes para el anclaje
El fallo del acero bajo tensión de flexión es decisivo para los anclajes para hormigón de acero plano que se fijan en hormigón utilizando pasadores de espiga de 43 mm x 4 mm y arandelas de metal de acuerdo con EN ISO 7094.
El fallo del acero bajo tensión de tracción es decisivo para los anclajes para hormigón de acero plano integrados.
Documentos de trabajo disponibles:
Las tablas de carga y las instrucciones de procesamiento detalladas se pueden encontrar en la página de servicio www.wuerth.de/holzverbinder.
B 2.11