ANCLAJE MASTER W-FA/S M12X240

Ref.: 0904112145
Ver todas las versiones
ANCLAJE MASTER W-FA/S M12X240
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANCLAJE MASTER W-FA/S M12X240

Diámetro de anclaje

12 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

145 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

213.250 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0904112145

Ficha Técnica

32407795.pdf

Ficha Técnica

32407796.pdf
Scroll to top