Anclaje de fijación

Ref.: 593330805
Ver todas las versiones
ANCLAJE W-F ZN M8X75
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANCLAJE W-F ZN M8X75
Anclaje de fijación
W-F/S
Para fijación individual en hormigón fisurado Acero galvanizado

Instalación directa que permite ahorrar tiempo

Capacidad de soporte de carga inmediata

Anclaje de acero galvanizado de expansión controlada por par

Amplia gama de aplicaciones

Dos profundidades de anclaje


  • Para uso en aplicaciones intermedias a pesadas

  • Apto para la fijación de estructuras metálicas, perfiles metálicos, vitrinas, rodapiés, soportes, bandejas de cables, tuberías, guías, estructuras de madera, vigas, viguetas, etc.

  • Este taco puede usarse en hormigón de resistencia < C20/25 y en ciertos tipos de estructuras de mampostería (p. ej., piedra natural resistente a la presión)

  • El taco debe usarse solamente para fijaciones sometidas a cargas estáticas (p. ej., la fuerza de la gravedad) o cuasiestáticas (p. ej., cargas lentas)

  • Fijación única: Fijación en hormigón no fisurado (zona de compresión del hormigón)

  • El W-F es apto para espacios interiores secos

Diámetro de anclaje

8 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

75 mm
Más Información

Material

316
Más Información

Superficie

ZN-BLK
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

5 mm
Más Información

Tipo de rosca

Rosca exterior
Más Información

Descripción de tipo

ZINC PLATED STEEL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

29.600 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de anclaje

Rosca exterior8
Más Información

Área de descargas

Certificado ETA

661410700.pdf

Dop

664353941.pdf

Catálogo General

593330805

Ficha Técnica

32407799.pdf

Ficha Técnica

32407800.pdf
Scroll to top