Elemento de fijación de perfil hueco BoxBolt®

Ref.: 048580811
Ver todas las versiones
ANCLAJE-BOXBOLT-(4-26)-(A2K)-M8-CE
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANCLAJE-BOXBOLT-(4-26)-(A2K)-M8-CE
Elemento de fijación de perfil hueco BoxBolt®
Acero, cincado, con marcado CE

Las propiedades mecánicas del material de los tornillos corresponden a la clase de resistencia 8.8 según la norma DIN EN ISO 898-1


La conexión se produce al apretar el tornillo mientras se sujeta el cuello del casquillo, lo que resulta en la expansión de este. Los pares de apriete pueden aplicarse con una llave dinamométrica. El elemento de unión de sección hueca solo está aprobado para un único uso.



Recomendamos la herramienta especial BoxSokTM para la instalación.


Para la fijación a secciones huecas u otros componentes de difícil acceso. El elemento de unión es especialmente adecuado para aplicaciones en las que el punto de instalación solo es accesible por un lado.


No supere nunca las cargas de trabajo permitidas. Antes de utilizar elementos de unión de secciones huecas, compruebe siempre que la estructura de acero pueda soportar las cargas requeridas.

Longitud del tornillo

50 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Longitud máxima del agarre

26 mm
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud mínima del agarre

5 mm
Más Información

Grosor del collar

6.4 mm
Más Información

Diámetro nominal de taladro

14 mm
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Aprobación

ETA-20/1174
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Holgura mínima del borde

18 mm
Más Información

Diámetro del manguito

13.5 mm
Más Información

Par de apriete

25 Nm
Más Información

Ancho de llave, manguito

22 mm
Más Información

Distancia mínima entre orificios

33 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

61.000 g
Más Información

Longitud del manguito

40 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Longitud mínima/máxima del agarre

5-26 mm
Más Información
Scroll to top