ANCLAJE-BOXBOLT-(18-43)-(A2K)-M10-CE Elemento de fijación de perfil hueco BoxBolt® Acero, cincado, con marcado CE
Las propiedades mecánicas del material de los tornillos corresponden a la clase de resistencia 8.8 según la norma DIN EN ISO 898-1
La conexión se produce al apretar el tornillo mientras se sujeta el cuello del casquillo, lo que resulta en la expansión de este. Los pares de apriete pueden aplicarse con una llave dinamométrica. El elemento de unión de sección hueca solo está aprobado para un único uso.
Recomendamos la herramienta especial BoxSokTM para la instalación.
Para la fijación a secciones huecas u otros componentes de difícil acceso. El elemento de unión es especialmente adecuado para aplicaciones en las que el punto de instalación solo es accesible por un lado.
No supere nunca las cargas de trabajo permitidas. Antes de utilizar elementos de unión de secciones huecas, compruebe siempre que la estructura de acero pueda soportar las cargas requeridas.
https://www.wurth.es/anclaje-boxbolt-18-43-a2k-m10-ce048581021ANCLAJE-BOXBOLT-(18-43)-(A2K)-M10-CEANCLAJE-BOXBOLT-(18-43)-(A2K)-M10-CE<br>Elemento de fijación de perfil hueco BoxBolt<SUP>®</SUP><br>Acero, cincado, con marcado CE<br><p class="level1">Las propiedades mecánicas del material de los tornillos corresponden a la clase de resistencia 8.8 según la norma DIN EN ISO 898-1</p><br><P>La conexión se produce al apretar el tornillo mientras se sujeta el cuello del casquillo, lo que resulta en la expansión de este. Los pares de apriete pueden aplicarse con una llave dinamométrica. El elemento de unión de sección hueca solo está aprobado para un único uso.</P><br/><P></P><br/><P>Recomendamos la herramienta especial BoxSok<SUP>TM</SUP> para la instalación.</P><br><P>Para la fijación a secciones huecas u otros componentes de difícil acceso. El elemento de unión es especialmente adecuado para aplicaciones en las que el punto de instalación solo es accesible por un lado.</P><br><P>No supere nunca las cargas de trabajo permitidas. Antes de utilizar elementos de unión de secciones huecas, compruebe siempre que la estructura de acero pueda soportar las cargas requeridas.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/13103181.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/13103181.jpg071413 51/Todas las categorías/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Elementos de unión, otros/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Elementos de unión, otros/Fijación para secciones huecas/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Elementos de unión, otros/Fijación para secciones huecas/Fijación para secciones huecas2024-02-16T20:25:18+0000