Tornillo para hormigón con cabeza hexagonal

Ref.: 5929126025
Ver todas las versiones
ANCL.AUTORROSCANTE-W-BS/S-HEX-A2K-6X60
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANCL.AUTORROSCANTE-W-BS/S-HEX-A2K-6X60
Tornillo para hormigón con cabeza hexagonal
El diseño de acero cincado impresiona por sus capacidades de carga muy altas y su instalación eficiente, y es ideal para fijar estructuras metálicas.
  • Para fijación en hormigón y mampostería
  • Extraordinaria versatilidad de uso gracias a hasta tres profundidades de anclaje efectivas (tamaños 6-14)
  • El elemento de unión se puede ajustar hasta dos veces después del montaje (tamaños 6-14), por ejemplo, para alinear barandillas o placas de anclaje (véase la guía de montaje)
  • Cargas muy altas
  • Separación y distancia al borde muy baja gracias al muy reducido efecto de la expansión
  • Montaje muy rápido y sencillo y capacidad de soporte de carga inmediata

Anclajes en hormigón, punto de fijación único con homologación (∅6-∅14): En hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado)



Anclajes en un sistema no estructural redundante en hormigón, con homologación:


  • En hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado), (∅5 y ∅6)

  • En losas huecas de hormigón pretensado C30/37-C50/60, (∅6)


Anclajes en mampostería con aprobación (diámetros 5-10):


  • En bloques silicocalcáreos macizos y en bloques perforados

  • En ladrillo de mampostería y bloque macizo


Apto para la fijación de cargas de medianas a pesadas en hormigón y cargas de ligeras a medianas en mampostería:


  • fijación de, p. ej., fabricaciones metálicas, perfiles metálicos, bases, columnas, bandejas de cables, tuberías, barandillas, equipos de obra, etc. en instalación in situ

  • Fijaciones sometidas a cargas sísmicas en zonas propensas a terremotos (solo hormigón)

  • Fijaciones sometidas a exposición al fuego


La solución W-BS/S (acero galvanizado) solo se puede utilizar en condiciones secas en interiores



Se puede utilizar para la fijación temporal de equipos de construcción en interiores y exteriores



Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin homologación)


A partir del tamaño 8, recomendamos el uso de un atornillador de impacto tangencial adecuado para el montaje. Se debe respetar el par nominal máximo recomendado.


Si se utiliza en mampostería, se deben respetar los datos de montaje específicos para piedra según ETA-23/0196.


01,3

Material

ST
Más Información

Tipo de montaje

Instalación durante el ajuste
Más Información

Altura máxima del accesorio estándar (tfix,std,max)

5 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Campo de aplicación

BarandillaConstrucción de aceroEquipo técnico de construcciónFijaciones interioresFijación de la construcción con maderaFijación eléctricaSuspensión de techos
Más Información

Altura de ajuste (t fix 1)

25 mm
Más Información

Altura estándar mínima del accesorio (tfix,std,min)

0 mm
Más Información

Diámetro de la arandela

15 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono
Más Información

Tamaño del anclaje

6 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,3)

60 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,2)

45 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,1)

40 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom3)

55 mm
Más Información

Altura de ajuste (t fix 2)

20 mm
Más Información

Accionamiento externo

WS13
Más Información

Diámetro de anclaje

6 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

60 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

7.5 mm
Más Información

Espiga de estado de aplicación

Interiores secos
Más Información

Altura de ajuste (t fix 3)

5 mm
Más Información

Agujero pasante mín. de componen. a conectar (d f)

7.5 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

6.0 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

6.40 mm
Más Información

Aprobación

ETA-16/0043ETA-16/0128
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

8.0 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom1)

35 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom2)

40 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181499990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.180 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Caliza sólidaHormigónLadrillo hueco de silicato de calcioLadrillo sólidoLadrillo sólido de hormigón de peso normalLosa de hormigón de núcleo hueco pretensionada
Más Información

Altura de ajuste (t fix 1-2-3)

25 / 20 / 5 mm
Más Información
Scroll to top