ANCL-(W-VIZ-AV/S DYN)-(A2K)-50-M12X185 Varilla de anclaje W-VIZ-AV DYNAMIC, acero cincado para sistemas de inyección W-VIZ/S Dynamic (instalación previa y en el lugar, hormigón, carga de fatiga) Para el sistema de inyección W-VIZ/S Dynamic (instalación preposicionada e in situ, hormigón, carga por fatiga)
Mortero de inyección necesario: especial para hormigón WIT-VIZ, WIT-VIZ Express
Varilla de anclaje para sistema de inyección W-VIZ-AV/S Dynamic. Punto de fijación individual: acción relacionada con la fatiga (dinámica), acero cincado.
Instalación con chaveta y pasador
El montaje con baja presión de dilatación permite pequeñas distancias entre bordes y entre ejes
La geometría de la varilla de anclaje proporciona una capacidad de expansión de seguimiento segura
Limpieza mecánica de los taladros: Fácil manejo, excelente limpieza de taladros y cargas de trabajo altas
Anclaje de expansión controlado por par/fuerza de acero galvanizado en los tamaños M12, M16 y M20
Limpie el orificio de perforación: 2 soplado, 2 barridos mecánicos, 2 soplado. Si el orificio de perforación es M20 o mayor, sople con aire neumático utilizando las boquillas de aire neumático adecuadas
Efecto de la acción sobre los anclajes: Carga por fatiga (nota: acción estática y cuasi estática según ETA-04/0095).
Base de anclaje:
Hormigón de peso normal reforzado o no reforzado
Clase de resistencia de C20/25 a C50/60
Hormigón fisurado y no fisurado
Rango de temperatura de -40 °C a 80 °C, temperatura máxima a corto plazo +80 °C y temperatura máxima a largo plazo +50 °C
La solución W-VIZ/S Dynamic (acero cincado) se puede utilizar en zonas interiores secas.
Adecuado para montar grúas giratorias, pistas de grúa, carriles guía en huecos de ascensor, ventiladores, maquinaria, robots de soldadura, cintas transportadoras, señales de tráfico en vías urbanas e interurbanas, pórticos, accesorios en túneles de carretera y ferroviarios, etc.
Acero inoxidable A4 W-VIZ/A4 Dynamic y acero de alta resistencia a la corrosión W-VIZ/HCR Dynamic, disponible mediante pedido especial. Se puede utilizar para mortero de inyección: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express
https://www.wurth.es/ancl-w-viz-av-s-dyn-a2k-50-m12x1850905481212ANCL-(W-VIZ-AV/S DYN)-(A2K)-50-M12X185ANCL-(W-VIZ-AV/S DYN)-(A2K)-50-M12X185<br>Varilla de anclaje W-VIZ-AV DYNAMIC, acero cincado<br>para sistemas de inyección W-VIZ/S Dynamic (instalación previa y en el lugar, hormigón, carga de fatiga)<br>Para el sistema de inyección W-VIZ/S Dynamic (instalación preposicionada e in situ, hormigón, carga por fatiga)<br><ul><li>Mortero de inyección necesario: especial para hormigón WIT-VIZ, WIT-VIZ Express</li><li>Varilla de anclaje para sistema de inyección W-VIZ-AV/S Dynamic. Punto de fijación individual: acción relacionada con la fatiga (dinámica), acero cincado.</li><li>Instalación con chaveta y pasador</li><li>El montaje con baja presión de dilatación permite pequeñas distancias entre bordes y entre ejes</li><li>La geometría de la varilla de anclaje proporciona una capacidad de expansión de seguimiento segura</li><li>Limpieza mecánica de los taladros: Fácil manejo, excelente limpieza de taladros y cargas de trabajo altas</li><li>Anclaje de expansión controlado por par/fuerza de acero galvanizado en los tamaños M12, M16 y M20</li></ul><br><P>Limpie el orificio de perforación: 2 soplado, 2 barridos mecánicos, 2 soplado. Si el orificio de perforación es M20 o mayor, sople con aire neumático utilizando las boquillas de aire neumático adecuadas</P><br><p class="level1">Efecto de la acción sobre los anclajes: Carga por fatiga (nota: acción estática y cuasi estática según ETA-04/0095).</p><br/><P></P><br/><p class="level1">Base de anclaje:</p><br/><ul><li>Hormigón de peso normal reforzado o no reforzado</li><br/><li>Clase de resistencia de C20/25 a C50/60</li><br/><li>Hormigón fisurado y no fisurado</li><br/><li>Rango de temperatura de -40 °C a 80 °C, temperatura máxima a corto plazo +80 °C y temperatura máxima a largo plazo +50 °C</li></ul><br/><P></P><br/><p class="level1">La solución W-VIZ/S Dynamic (acero cincado) se puede utilizar en zonas interiores secas.</p><br/><P></P><br/><P>Adecuado para montar grúas giratorias, pistas de grúa, carriles guía en huecos de ascensor, ventiladores, maquinaria, robots de soldadura, cintas transportadoras, señales de tráfico en vías urbanas e interurbanas, pórticos, accesorios en túneles de carretera y ferroviarios, etc.</P><br><P>Acero inoxidable A4 W-VIZ/A4 Dynamic y acero de alta resistencia a la corrosión W-VIZ/HCR Dynamic, disponible mediante pedido especial. Se puede utilizar para mortero de inyección: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express</P><br><P>28.1</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/30431877.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/30431877.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Anclajes/Todas las categorías/Anclajes/Sistemas de anclaje químico/Todas las categorías/Anclajes/Sistemas de anclaje químico/Varillas de anclaje/Todas las categorías/Anclajes/Sistemas de anclaje químico/Varillas de anclaje/Varilla anclaje, sist. inyección, horm.2024-04-23T02:24:49+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!