Redecilla SH

Ref.: 090344 123
Ver todas las versiones
TAMIZ PLA SH D12X80 MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAMIZ PLA SH D12X80 MM
Redecilla SH
para sistemas de inyección
Mampostería, punto de fijación individual

Punto de fijación individual en mampostería

  • Mortero de inyección ALLROUNDER WIT-VM 250, varilla de anclaje W-VI-A, varilla roscada convencional con certificado de ensayo de aceptación, redecilla SH
  • Mortero de inyección WIT-NORDIC, varilla de anclaje W-VI-A, varilla roscada convencional con certificado de ensayo de aceptación, redecilla SH
  • Mortero de inyección BASIC WIT-PM 200, varilla de anclaje W-VI-A, varilla roscada convencional con certificado de ensayo de aceptación, redecilla SH

Para anclaje en mampostería de ladrillo macizo y perforado


No utilice la redecilla SH en hormigón celular.


24.2, 24.3, 24.4

Material

PLA
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

80 mm
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Se puede utilizar para varillas roscadas

M8
Más Información

Se puede utilizar para la varilla de anclaje

M8
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Profundidad de anclaje en hormigón nuevo (h ef)

80 mm
Más Información

Diámetro nominal de taladro

12 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

12 mm
Más Información

Aprobación

ETA-13/0037ETA-16/0757ETA-20/0854
Más Información

Mortero de inyección requerido

WIT-NORDICWIT-PM 200WIT-VM 250
Más Información

Diámetro

12 mm
Más Información

Profundidad del taladro

85 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

12 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 0)

85 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.049 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Bloque hueco de hormigón de peso normalBloque hueco de hormigón ligeroLadrillo hueco de silicato de calcioLadrillo perforado verticalmente
Más Información

Diámetro x longitud

12 x 80 mm
Más Información

Área de descargas

Certificado ETA

622103150.pdf

Certificado ETA 21/0085

627475677.pdf

Catálogo General

090344123

Ficha Técnica

526209185.pdf

Ficha Técnica

621020467.pdf

CAD

mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_090344_123
Scroll to top