Casquillo de rosca interior WIT-IG, acero inoxidable A4

Ref.: 0903462061
Ver todas las versiones
ANC-(WIT-IG)-A4-M6X93

Descripción

ANC-(WIT-IG)-A4-M6X93
Casquillo de rosca interior WIT-IG, acero inoxidable A4
para sistemas de inyección WIT-VM 250 para mampostería
  • El casquillo de rosca interior WIT-IG A4 se puede utilizar para el sistema de inyección ALLROUNDER WIT-VM 250 para mampostería (ladrillo macizo y perforado, y hormigón celular)

  • El WIT-IG A4 (acero inoxidable A4) se puede utilizar en zonas interiores secas y en exteriores (incluidos entornos industriales y zonas costeras) o en espacios húmedos, siempre que no se den condiciones particularmente agresivas.

En hormigón celular, solo se permite el anclaje con la redecilla WIT-SH 18/95.


24,1

Longitud del anclaje (l)

93 mm
Más Información

Material

A4
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

95 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro nominal de broca del tamiz (d 0)

18 mm
Más Información

Rosca interior

6 mm
Más Información

Profundidad mínima de atornillado

8 mm
Más Información

Profundidad máxima de atornillado

20 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

14 mm
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Aprobación

ETA-13/1040
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Mortero de inyección requerido

WIT-VM 250
Más Información

Profundidad de taladro (h 0)

100 mm
Más Información

Adecuado para placas perforadas

WIT-SH 18/95
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.900 g
Más Información

Profundidad mínima/máxima del atornillado

8-20 mm
Más Información
Scroll to top