Varilla de anclaje WIT-AS, acero inoxidable A4

Ref.: 0903452101
Ver todas las versiones
ANC-(WIT-AS)-A4-16-M10X120

Descripción

ANC-(WIT-AS)-A4-16-M10X120
Varilla de anclaje WIT-AS, acero inoxidable A4
para sistemas de inyección WIT-VM 250
Mampostería
  • La varilla de anclaje WIT-AS A4 se puede utilizar para el sistema de inyección ALLROUNDER WIT-VM 250 para mampostería (ladrillo macizo y perforado, y hormigón celular)

  • La WIT-AS/A4 (de acero inoxidable A4) se puede utilizar en zonas interiores secas y en exteriores (incluidos entornos industriales y zonas costeras) o en salas húmedas, siempre que no se den condiciones particularmente agresivas

En hormigón celular, solo se permite el anclaje con la redecilla WIT-SH 18/95.


24,1

Altura de ajuste (t fix)

16 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

120 mm
Más Información

Material

A4
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

93 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro nominal de broca del tamiz (d 0)

18 mm
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

16 mm
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje el tamiz (h ef)

95 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

12 mm
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M10
Más Información

Aprobación

ETA-13/1040
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Mortero de inyección requerido

WIT-VM 250
Más Información

Profundidad de taladro (h 0)

100 mm
Más Información

Adecuado para placas perforadas

WIT-SH 18/95
Más Información

Profundidad del orificio del tamiz (h 0)

100 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

65.599 g
Más Información
Scroll to top