Cápsula de vidrio de anclaje compuesto W-VPZ:

Ref.: 5915508085
Ver todas las versiones

ANC-(W-VPZ)-8X85

Descripción

ANC-(W-VPZ)-8X85
Cápsula de vidrio de anclaje compuesto W-VPZ:
Cartucho de mortero premontado para anclaje compuesto W-VPZ (hormigón fisurado y no fisurado). Se puede utilizar incluso en temperaturas extremadamente bajas y altas
  • Cápsula de vidrio de 2 componentes con resina de éster de vinilo (sin estireno) y endurecedor
  • Se puede utilizar durante todo el año, incluso con frío o calor intenso (temperatura en hormigón: de -20 °C a +40 °C)
  • Instalación rápida y económica gracias a la cantidad de mortero en porciones
  • El curado rápido evita el tiempo de espera casi por completo hasta la capacidad de carga
  • No es necesario aplicar aire comprimido para limpiar el orificio de perforación
  • Permite que la interrupción funcione después de insertar la cápsula de mortero en el orificio de perforación, ya que la reacción química comienza después de insertar la varilla de anclaje
  • El mortero compuesto endurecido sella el agujero de perforación e impide la entrada de agua
  • Si se realiza un orificio de perforación con una broca de extracción de polvo, se puede omitir la limpieza posterior del orificio de perforación (la carga de polvo se minimiza)
  • Sin residuos plásticos
  • Periodo de conservación mínimo: 36 meses

La varilla de anclaje se fija en una carrera giratoria, los dos componentes del mortero se mezclan por el movimiento de rotación


  • Sople el orificio de perforación al menos dos veces desde el fondo del orificio de perforación usando una bomba de soplado o aire comprimido

  • Cepille el orificio de taladrado dos veces con el cepillo de limpieza WIT-RMB

  • Sople el orificio de perforación al menos dos veces desde el fondo del orificio de perforación usando una bomba de soplado o aire comprimido

  • El orificio de perforación se puede taladrar con un taladro de succión, por lo que se puede omitir la limpieza adicional del orificio de perforación

  • Anclaje con aprobación Técnica Europea en hormigón fisurado y no fisurado

  • El anclaje se puede utilizar para anclajes con cargas estáticas (p. ej., taras, instalaciones, materiales almacenados) o cargas cuasiestáticas

  • Apto para la fijación de estructuras metálicas, perfiles de metal, soportes, bases, estructuras de madera, varillas, escaleras, etc.

22,4

Par durante el anclaje (T inst)

10 Nm
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

80 mm
Más Información

Diámetro de la rosca

8 mm
Más Información

Longitud

85 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

+40 °C
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y seca, 5°C a 25 °C
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

10 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

10.45 mm
Más Información

Se puede utilizar para la varilla de anclaje

M8
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Aprobación

ETA-21/0168
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

9 mm
Más Información

Distancia mínima centro a centro (s min)

40 mm
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Diámetro del cepillo de limpieza adecuado

10 mm
Más Información

Distancia de centro a centro (s cr, N)

240 mm
Más Información

Holgura mínima del borde (c min)

40 mm
Más Información

Holgura del borde (c cr, N)

120 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 0)

80 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

-15 °C
Más Información

Grosor mínimo del componente (h min)

110 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.000 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

-15 hasta +40 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

36 mes / área de almacenamiento fresca y seca, 5°C a 25 °C
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top