Anclaje con rosca interior W-VP-IT/A4

Ref.: 5915910125
ANC-(W-VP-IG/A4)-A4-M10X125

Descripción

ANC-(W-VP-IG/A4)-A4-M10X125
Anclaje con rosca interior W-VP-IT/A4
Para sistemas de cápsulas de anclaje W-VPZ y sistemas de inyección WIT en hormigón no fisurado

Anclaje con rosca interior, con punta de barrena (incluye herramienta de ajuste, que permite la inserción de rotación-impacto con el sistema de cápsulas).


El anclaje con rosca interior se puede utilizar para los siguientes sistemas de cápsulas y de inyección:


  • Cápsula de vidrio de anclaje compuesto W-VPZ, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado

  • Sistema de inyección CONCRETE MULTI WIT-UH 300, Opción 1: hormigón fisurado y no fisurado

  • Sistema de inyección PURE EPOXY WIT-PE 1000, Opción 1: hormigón fisurado y no fisurado


La solución W-VP-IT/A4 (acero inoxidable A4) se puede utilizar en zonas interiores secas y en exteriores (incluidos entornos industriales y zonas costeras) o en salas húmedas, siempre que no se den condiciones particularmente agresivas.


21,5

Par durante el anclaje (T inst)

20 Nm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

125 mm
Más Información

Material

A4
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

125 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Espiga de estado de aplicación

Componentes en salas húmedas o exteriores
Más Información

Tipo de montaje

Instalación previa al ajuste
Más Información

Longitud

125 mm
Más Información

Agujero pasante mín. de componen. a conectar (d f)

12 mm
Más Información

Rosca interior

10 mm
Más Información

Profundidad mínima de atornillado

10 mm
Más Información

Profundidad máxima de atornillado

25 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

18 mm
Más Información

Diámetro interno de anclaje métrico

IT M10
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Aprobación

ETA-17/0127ETA-19/0542ETA-21/0168
Más Información

Tipo de rosca

Rosca interior
Más Información

Campo de aplicación

BarandillaConstrucción de aceroEn exterioresEspiga
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Profundidad máxima de atornillado requerida

25 mm
Más Información

Mortero de inyección requerido

WIT-PE 1000WIT-UH 300
Más Información

Profundidad de taladro (h 0)

125 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

147.200 g
Más Información

Sistema de inyección de diámetro nominal de broca (d 0)

18 mm
Más Información

Sistema de cartucho de diámetro nominal de broca (d 0)

18 mm
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Hormigón
Más Información

Profundidad mínima/máxima del atornillado

10-25 mm
Más Información

Área de descargas

European Technical Assesment

681501360.pdf

Catálogo General

5915910125
Scroll to top