Varilla de anclaje W-VIZ-A DYNAMIC, acero cincado

Ref.: 0905482001
Ver todas las versiones
ANC-(W-VIZ-AS DYN)-(A2K)-50-M20

Descripción

ANC-(W-VIZ-AS DYN)-(A2K)-50-M20
Varilla de anclaje W-VIZ-A DYNAMIC, acero cincado
Para sistemas de inyección dinámica W-VIZ/S (hormigón, carga de fatiga)
Para el sistema de inyección dinámica W-VIZ/S (hormigón, carga de fatiga)
  • Mortero de inyección necesario: Especial para hormigón WIT-VIZ, WIT-VIZ Express, WIT-VM 100, WIT-Express
  • Varilla de anclaje para sistema de inyección W-VIZ-A/S DYNAMIC, punto de fijación individual: Carga de fatiga (dinámica). Acero cincado
  • Instalación pasante
  • Fácil de instalar: El anclaje se suministra premontado (se evita así la tediosa labor de montar los componentes del anclaje)
  • El mortero de inyección endurecido sella en gran medida el taladro
  • La fijación con baja presión de dilatación permite pequeñas distancias entre bordes y entre ejes
  • La geometría de la varilla de anclaje proporciona una capacidad de expansión de seguimiento segura
  • Limpieza mecánica de los taladros: Fácil manejo, excelente limpieza de taladros y cargas de trabajo altas
  • Anclaje de expansión controlado por fuerza/par fabricado en acero galvanizado en tamaños M12, M16, M20 o acero de alta resistencia a la corrosión (HCR, 1.4529) M16
  • La fuerza se transfiere mediante el interbloqueo mecánico de los conos individuales en el mortero compuesto y mediante una combinación de fuerzas de retención y fricción en el sustrato de material de base (hormigón)

Limpie el orificio de perforación: soplado hacia fuera 2 veces, cepillado mecánico hacia fuera 2 veces, soplado hacia fuera 2 veces


Si el orificio de perforación es M20 o mayor, sople con aire neumático utilizando las boquillas de aire neumático adecuadas


Efecto de la acción sobre los anclajes: Carga de fatiga (nota: acción estática y cuasiestática según ETA-04/0095)



Material de base:


  • Hormigón de peso normal reforzado o no reforzado

  • Resistencia a la compresión del hormigón C20/25 a C50/60

  • Hormigón fisurado y no fisurado

  • Rango de temperatura de -40 °C a 80 °C, temperatura máxima a corto plazo +80 °C y temperatura máxima a largo plazo +50 °C


La solución W-VIZ/S Dynamic (acero cincado) se puede utilizar en zonas interiores secas



Adecuado para la fijación de grúas giratorias, pistas de grúa, carriles guía en huecos de ascensor, ventiladores, maquinaria, robots de soldadura, cintas transportadoras, señales de tráfico en vías urbanas e interurbanas, pórticos, accesorios en túneles de carretera y ferroviarios, etc.


W-VIZ/HCR Dynamic en acero altamente resistente a la corrosión HCR (tipo de material n.º 1.4529) disponible bajo pedido especial.


Se puede utilizar para mortero de inyección: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express, WIT-VM 100, WIT-Express


28,1

Par durante el anclaje (T inst)

80 Nm
Más Información

Altura de ajuste (t fix)

50 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

280 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

170 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

50 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

24 mm
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M20
Más Información

Aprobación

DIBt Z-21.3-1909ETA-18/0979
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

25 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro del cepillo de limpieza adecuado

25 mm
Más Información

Distancia de centro a centro (s cr, N)

510 mm
Más Información

Mortero de inyección requerido

WIT-ExpressWIT-VIZWIT-VIZ expressWIT-VM 100
Más Información

Holgura del borde (c cr, N)

255 mm
Más Información

Rosca exterior

20 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 0)

180 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

921.799 g
Más Información
Scroll to top