ANC-(W-VIZ-AS)-(A2K)-50-M24X290 Varilla de anclaje W-VIZ-A, acero cincado Para sistemas de inyección W-VIZ/S (hormigón)
Instalación in situ (M10 a M24) e instalación previa (M8 a M24)
Cargas altas y separación y distancias entre centros y bordes mínimas
El anclaje compuesto es adecuado para hormigón fisurado (zona de tensión) y hormigón no fisurado (zona de compresión)
Los taladros se pueden realizar con taladro percutor (W-VIZ M8 a M24), taladro con aspiración (W-VIZ M10 a M24) o taladro con broca de diamante (W-VIZ M10 a M24)
La fijación con una presión de expansión baja permite que las distancias entre ejes y bordes sean mínimas
La geometría de la varilla de anclaje proporciona una capacidad de expansión de seguimiento segura
Limpieza mecánica de los taladros: Fácil manejo, excelente limpieza de taladros y cargas altas
Anclajes de expansión controlados por par/fuerza de acero cincado en los tamaños M8, M10, M12, M16, M20 y M24
La fuerza se transfiere mediante el interbloqueo mecánico de los conos individuales en el mortero compuesto y mediante una combinación de fuerzas de retención y fricción en el sustrato de material de base (hormigón)
Limpie el orificio de perforación: 2 barridos por aire, 2 barridos mecánicos, 2 barridos por aire
Si el orificio de perforación es M20 o mayor, sople con aire neumático utilizando las boquillas de aire neumático adecuadas
El anclaje cuenta con la Aprobación técnica europea para su uso en hormigón normal reforzado o no reforzado con una clase de resistencia a la compresión mínima C20/25 y máxima C50/60 de acuerdo con EN 206-1:2000-12
Anclaje con aprobación técnica europea en hormigón fisurado (zona de tensión de hormigón) y hormigón no fisurado (zona de compresión de hormigón)
Acciones estáticas (por ejemplo, cargas muertas, equipos, materiales de almacenamiento) o cuasiestáticas (por ejemplo, barandillas de escalera): M8 a M24
Efectos sísmicos, terremotos (categoría C1 + C2): M10 a M24
Tamaño de anclaje de M8 a M24: montaje en hormigón seco o húmedo
Tamaño de anclaje de M12 a M24: instalación en taladros llenos de agua (excepción: W-VIZ-A 75 M12 - no se permite la instalación en taladros llenos de agua)
Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin homologación)
El W-VIZ/S (acero galvanizado) se puede utilizar en zonas interiores secas
Apto para la fijación de estructuras metálicas, perfiles de metal, soportes, bases, rieles, estructuras de madera, vigas, etc.
Se puede utilizar para mortero de inyección: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express
https://www.wurth.es/anc-w-viz-as-a2k-50-m24x2900905442401ANC-(W-VIZ-AS)-(A2K)-50-M24X290ANC-(W-VIZ-AS)-(A2K)-50-M24X290<br>Varilla de anclaje W-VIZ-A, acero cincado<br>Para sistemas de inyección W-VIZ/S (hormigón)<br><ul><li>Instalación in situ (M10 a M24) e instalación previa (M8 a M24)</li><li>Cargas altas y separación y distancias entre centros y bordes mínimas</li><li>El anclaje compuesto es adecuado para hormigón fisurado (zona de tensión) y hormigón no fisurado (zona de compresión)</li><li>Los taladros se pueden realizar con taladro percutor (W-VIZ M8 a M24), taladro con aspiración (W-VIZ M10 a M24) o taladro con broca de diamante (W-VIZ M10 a M24)</li><li>La fijación con una presión de expansión baja permite que las distancias entre ejes y bordes sean mínimas</li><li>La geometría de la varilla de anclaje proporciona una capacidad de expansión de seguimiento segura</li><li>Limpieza mecánica de los taladros: Fácil manejo, excelente limpieza de taladros y cargas altas</li><li>Anclajes de expansión controlados por par/fuerza de acero cincado en los tamaños M8, M10, M12, M16, M20 y M24</li><li>La fuerza se transfiere mediante el interbloqueo mecánico de los conos individuales en el mortero compuesto y mediante una combinación de fuerzas de retención y fricción en el sustrato de material de base (hormigón)</li></ul><br><P>Limpie el orificio de perforación: 2 barridos por aire, 2 barridos mecánicos, 2 barridos por aire</P><br/><P>Si el orificio de perforación es M20 o mayor, sople con aire neumático utilizando las boquillas de aire neumático adecuadas</P><br><ul><li>El anclaje cuenta con la Aprobación técnica europea para su uso en hormigón normal reforzado o no reforzado con una clase de resistencia a la compresión mínima C20/25 y máxima C50/60 de acuerdo con EN 206-1:2000-12</li><br/><li>Anclaje con aprobación técnica europea en hormigón fisurado (zona de tensión de hormigón) y hormigón no fisurado (zona de compresión de hormigón)</li><br/><li>Acciones estáticas (por ejemplo, cargas muertas, equipos, materiales de almacenamiento) o cuasiestáticas (por ejemplo, barandillas de escalera): M8 a M24</li><br/><li>Efectos sísmicos, terremotos (categoría C1 + C2): M10 a M24 </li><br/><li>Tamaño de anclaje de M8 a M24: montaje en hormigón seco o húmedo </li><br/><li>Tamaño de anclaje de M12 a M24: instalación en taladros llenos de agua (excepción: W-VIZ-A 75 M12 - no se permite la instalación en taladros llenos de agua)</li><br/><li>Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin homologación) </li><br/><li>El W-VIZ/S (acero galvanizado) se puede utilizar en zonas interiores secas</li><br/><li>Apto para la fijación de estructuras metálicas, perfiles de metal, soportes, bases, rieles, estructuras de madera, vigas, etc.</li></ul><br><P>Se puede utilizar para mortero de inyección: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express</P><br><P>23.1</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/83110.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/83110.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Anclajes/Todas las categorías/Anclajes/Sistemas de anclaje químico/Todas las categorías/Anclajes/Sistemas de anclaje químico/Varillas de anclaje/Todas las categorías/Anclajes/Sistemas de anclaje químico/Varillas de anclaje/Varilla anclaje, sist. inyección, horm.2024-02-16T19:44:28+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!