Varilla de anclaje W-VIZ-A, acero cincado

Ref.: 0905441001
Ver todas las versiones
ANC-(W-VIZ-AS)-(A2K)-10-M10X85

Descripción

ANC-(W-VIZ-AS)-(A2K)-10-M10X85
Varilla de anclaje W-VIZ-A, acero cincado
Para sistemas de inyección W-VIZ/S (hormigón)
  • Instalación in situ (M10 a M24) e instalación previa (M8 a M24)
  • Cargas altas y separación y distancias entre centros y bordes mínimas
  • El anclaje compuesto es adecuado para hormigón fisurado (zona de tensión) y hormigón no fisurado (zona de compresión)
  • Los taladros se pueden realizar con taladro percutor (W-VIZ M8 a M24), taladro con aspiración (W-VIZ M10 a M24) o taladro con broca de diamante (W-VIZ M10 a M24)
  • La fijación con una presión de expansión baja permite que las distancias entre ejes y bordes sean mínimas
  • La geometría de la varilla de anclaje proporciona una capacidad de expansión de seguimiento segura
  • Limpieza mecánica de los taladros: Fácil manejo, excelente limpieza de taladros y cargas altas
  • Anclajes de expansión controlados por par/fuerza de acero cincado en los tamaños M8, M10, M12, M16, M20 y M24
  • La fuerza se transfiere mediante el interbloqueo mecánico de los conos individuales en el mortero compuesto y mediante una combinación de fuerzas de retención y fricción en el sustrato de material de base (hormigón)

Limpie el orificio de perforación: 2 barridos por aire, 2 barridos mecánicos, 2 barridos por aire


Si el orificio de perforación es M20 o mayor, sople con aire neumático utilizando las boquillas de aire neumático adecuadas


  • El anclaje cuenta con la Aprobación técnica europea para su uso en hormigón normal reforzado o no reforzado con una clase de resistencia a la compresión mínima C20/25 y máxima C50/60 de acuerdo con EN 206-1:2000-12

  • Anclaje con aprobación técnica europea en hormigón fisurado (zona de tensión de hormigón) y hormigón no fisurado (zona de compresión de hormigón)

  • Acciones estáticas (por ejemplo, cargas muertas, equipos, materiales de almacenamiento) o cuasiestáticas (por ejemplo, barandillas de escalera): M8 a M24

  • Efectos sísmicos, terremotos (categoría C1 + C2): M10 a M24

  • Tamaño de anclaje de M8 a M24: montaje en hormigón seco o húmedo

  • Tamaño de anclaje de M12 a M24: instalación en taladros llenos de agua (excepción: W-VIZ-A 75 M12 - no se permite la instalación en taladros llenos de agua)

  • Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin homologación)

  • El W-VIZ/S (acero galvanizado) se puede utilizar en zonas interiores secas

  • Apto para la fijación de estructuras metálicas, perfiles de metal, soportes, bases, rieles, estructuras de madera, vigas, etc.

Se puede utilizar para mortero de inyección: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express


23.1

Material

ST
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

60 mm
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M10
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Distancia mínima centro a centro en hormigón no agrietado (s

50 mm
Más Información

Diámetro del cepillo de limpieza adecuado

13 mm
Más Información

Distancia de centro a centro (s cr, N)

180 mm
Más Información

Rosca exterior

10 mm
Más Información

Par durante el anclaje (T inst)

15 Nm
Más Información

Altura de ajuste (t fix)

10 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

85 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

10 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

12 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

12.5 mm
Más Información

Aprobación

ETA-04/0095
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

12 mm
Más Información

Distancia mínima centro a centro en hormigón fisurado (s min

40 mm
Más Información

Mortero de inyección requerido

WIT-ExpressWIT-VIZWIT-VIZ expressWIT-VM 100
Más Información

Holgura del borde (c cr, N)

90 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 0)

65 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181541990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

53.599 g
Más Información
Scroll to top