ANC-(W-VIZ-AA4)-A4-100-M20X305 Varilla de anclaje W-VIZ-A, acero inoxidable A4 Para sistemas de inyección W-VIZ/A4 (hormigón)
Instalación in situ (M10 a M24) e instalación previa (M8 a M24)
Cargas altas y separación y distancias entre centros y bordes mínimas
El anclaje compuesto es adecuado para hormigón fisurado (zona de tensión) y hormigón no fisurado (zona de compresión)
Los taladros se pueden realizar con taladro percutor (W-VIZ M8 a M24), taladro con aspiración (W-VIZ M10 a M24) o taladro con broca de diamante (W-VIZ M10 a M24)
El mortero de inyección endurecido sella en gran medida el taladro
La fijación con una presión de expansión baja permite que las distancias entre ejes y bordes sean mínimas
La geometría de la varilla de anclaje permite una capacidad de expansión de seguimiento segura
Limpieza mecánica de los taladros: Fácil manejo, excelente limpieza de taladros y cargas altas
Instalación segura si se aplica el par de apriete especificado al instalar el anclaje
Anclajes de expansión controlados por par/fuerza de acero inoxidable en los tamaños M8, M10, M12, M16, M20 y M24
La fuerza se transfiere mediante el interbloqueo mecánico de los conos individuales en el mortero compuesto y mediante una combinación de fuerzas de retención y fricción en el sustrato de material de base (hormigón)
Limpie el orificio de perforación: 2 barridos por aire, 2 barridos mecánicos, 2 barridos por aire
Si el taladro tiene un tamaño M20 o mayor, límpielo con aire comprimido utilizando las boquillas de aire comprimido adecuadas
El anclaje cuenta con la Aprobación técnica europea para su uso en hormigón normal reforzado o no reforzado con una clase de resistencia a la compresión mínima C20/25 y máxima C50/60 de acuerdo con EN 206-1:2000-12
Anclaje con Aprobación técnica europea en hormigón fisurado (zona de tensión de hormigón) y hormigón no fisurado (zona de compresión de hormigón)
Acciones estáticas (por ejemplo, cargas muertas, equipos, materiales de almacenamiento) o cuasiestáticas (por ejemplo, barandillas de escalera): M8 a M24
Efectos sísmicos, terremotos (categoría C1 + C2): M10 a M24
Tamaño de anclaje de M8 a M24: montaje en hormigón seco o húmedo
Tamaños de anclaje de M12 a M24: Instalación en taladros llenos de agua (excepción: W-VIZ-A 75 M12 - no se permite la instalación en taladros llenos de agua)
Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin homologación)
La solución W-VIZ/A4 (acero inoxidable A4) se puede utilizar en zonas interiores secas, en exteriores (incluido en entornos industriales y zonas costeras) o en espacios húmedos
Apto para la fijación de estructuras metálicas, perfiles de metal, soportes, bases, rieles, estructuras de madera, vigas, etc.
Se puede utilizar para mortero de inyección: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express
https://www.wurth.es/anc-w-viz-aa4-a4-100-m20x3050905452003ANC-(W-VIZ-AA4)-A4-100-M20X305ANC-(W-VIZ-AA4)-A4-100-M20X305<br>Varilla de anclaje W-VIZ-A, acero inoxidable A4<br>Para sistemas de inyección W-VIZ/A4 (hormigón)<br><ul><li>Instalación in situ (M10 a M24) e instalación previa (M8 a M24)</li><li>Cargas altas y separación y distancias entre centros y bordes mínimas</li><li>El anclaje compuesto es adecuado para hormigón fisurado (zona de tensión) y hormigón no fisurado (zona de compresión)</li><li>Los taladros se pueden realizar con taladro percutor (W-VIZ M8 a M24), taladro con aspiración (W-VIZ M10 a M24) o taladro con broca de diamante (W-VIZ M10 a M24)</li><li>El mortero de inyección endurecido sella en gran medida el taladro</li><li>La fijación con una presión de expansión baja permite que las distancias entre ejes y bordes sean mínimas</li><li>La geometría de la varilla de anclaje permite una capacidad de expansión de seguimiento segura</li><li>Limpieza mecánica de los taladros: Fácil manejo, excelente limpieza de taladros y cargas altas</li><li>Instalación segura si se aplica el par de apriete especificado al instalar el anclaje</li><li>Anclajes de expansión controlados por par/fuerza de acero inoxidable en los tamaños M8, M10, M12, M16, M20 y M24</li><li>La fuerza se transfiere mediante el interbloqueo mecánico de los conos individuales en el mortero compuesto y mediante una combinación de fuerzas de retención y fricción en el sustrato de material de base (hormigón)</li></ul><br><P>Limpie el orificio de perforación: 2 barridos por aire, 2 barridos mecánicos, 2 barridos por aire</P><br/><P>Si el taladro tiene un tamaño M20 o mayor, límpielo con aire comprimido utilizando las boquillas de aire comprimido adecuadas</P><br><ul><li>El anclaje cuenta con la Aprobación técnica europea para su uso en hormigón normal reforzado o no reforzado con una clase de resistencia a la compresión mínima C20/25 y máxima C50/60 de acuerdo con EN 206-1:2000-12</li><br/><li>Anclaje con Aprobación técnica europea en hormigón fisurado (zona de tensión de hormigón) y hormigón no fisurado (zona de compresión de hormigón)</li><br/><li>Acciones estáticas (por ejemplo, cargas muertas, equipos, materiales de almacenamiento) o cuasiestáticas (por ejemplo, barandillas de escalera): M8 a M24</li><br/><li>Efectos sísmicos, terremotos (categoría C1 + C2): M10 a M24</li><br/><li>Tamaño de anclaje de M8 a M24: montaje en hormigón seco o húmedo</li><br/><li>Tamaños de anclaje de M12 a M24: Instalación en taladros llenos de agua (excepción: W-VIZ-A 75 M12 - no se permite la instalación en taladros llenos de agua)</li><br/><li>Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin homologación)</li><br/><li>La solución W-VIZ/A4 (acero inoxidable A4) se puede utilizar en zonas interiores secas, en exteriores (incluido en entornos industriales y zonas costeras) o en espacios húmedos</li><br/><li>Apto para la fijación de estructuras metálicas, perfiles de metal, soportes, bases, rieles, estructuras de madera, vigas, etc.</li></ul><br><P>Se puede utilizar para mortero de inyección: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express</P><br><P>23,1</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/147678.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/147678.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Anclajes/Todas las categorías/Anclajes/Sistemas de anclaje químico/Todas las categorías/Anclajes/Sistemas de anclaje químico/Varillas de anclaje/Todas las categorías/Anclajes/Sistemas de anclaje químico/Varillas de anclaje/Varilla anclaje, sist. inyección, horm.2024-02-16T19:44:30+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!