Varilla de anclaje W-VIZ-A, acero inoxidable A4

Ref.: 0905451603
Ver todas las versiones
ANC-(W-VIZ-AA4)-A4-100-M16X250

Descripción

ANC-(W-VIZ-AA4)-A4-100-M16X250
Varilla de anclaje W-VIZ-A, acero inoxidable A4
Para sistemas de inyección W-VIZ/A4 (hormigón)
  • Instalación in situ (M10 a M24) e instalación previa (M8 a M24)
  • Cargas altas y separación y distancias entre centros y bordes mínimas
  • El anclaje compuesto es adecuado para hormigón fisurado (zona de tensión) y hormigón no fisurado (zona de compresión)
  • Los taladros se pueden realizar con taladro percutor (W-VIZ M8 a M24), taladro con aspiración (W-VIZ M10 a M24) o taladro con broca de diamante (W-VIZ M10 a M24)
  • El mortero de inyección endurecido sella en gran medida el taladro
  • La fijación con una presión de expansión baja permite que las distancias entre ejes y bordes sean mínimas
  • La geometría de la varilla de anclaje permite una capacidad de expansión de seguimiento segura
  • Limpieza mecánica de los taladros: Fácil manejo, excelente limpieza de taladros y cargas altas
  • Instalación segura si se aplica el par de apriete especificado al instalar el anclaje
  • Anclajes de expansión controlados por par/fuerza de acero inoxidable en los tamaños M8, M10, M12, M16, M20 y M24
  • La fuerza se transfiere mediante el interbloqueo mecánico de los conos individuales en el mortero compuesto y mediante una combinación de fuerzas de retención y fricción en el sustrato de material de base (hormigón)

Limpie el orificio de perforación: 2 barridos por aire, 2 barridos mecánicos, 2 barridos por aire


Si el taladro tiene un tamaño M20 o mayor, límpielo con aire comprimido utilizando las boquillas de aire comprimido adecuadas


  • El anclaje cuenta con la Aprobación técnica europea para su uso en hormigón normal reforzado o no reforzado con una clase de resistencia a la compresión mínima C20/25 y máxima C50/60 de acuerdo con EN 206-1:2000-12

  • Anclaje con Aprobación técnica europea en hormigón fisurado (zona de tensión de hormigón) y hormigón no fisurado (zona de compresión de hormigón)

  • Acciones estáticas (por ejemplo, cargas muertas, equipos, materiales de almacenamiento) o cuasiestáticas (por ejemplo, barandillas de escalera): M8 a M24

  • Efectos sísmicos, terremotos (categoría C1 + C2): M10 a M24

  • Tamaño de anclaje de M8 a M24: montaje en hormigón seco o húmedo

  • Tamaños de anclaje de M12 a M24: Instalación en taladros llenos de agua (excepción: W-VIZ-A 75 M12 - no se permite la instalación en taladros llenos de agua)

  • Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin homologación)

  • La solución W-VIZ/A4 (acero inoxidable A4) se puede utilizar en zonas interiores secas, en exteriores (incluido en entornos industriales y zonas costeras) o en espacios húmedos

  • Apto para la fijación de estructuras metálicas, perfiles de metal, soportes, bases, rieles, estructuras de madera, vigas, etc.

Se puede utilizar para mortero de inyección: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express


23,1

Altura de ajuste (t fix)

100 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

250 mm
Más Información

Material

A4
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

125 mm
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

100 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

18 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M16
Más Información

Aprobación

ETA-04/0095
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Mortero de inyección requerido

WIT-ExpressWIT-VIZWIT-VIZ expressWIT-VM 100
Más Información

Rosca exterior

16 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 0)

133 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181530980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

410.500 g
Más Información
Scroll to top