Taco con rosca interior W-VI-IG, acero zincado

Ref.: 5915620200
Ver todas las versiones
ANC-(W-VI-IG/S)-(A2K)-M20X200

Descripción

ANC-(W-VI-IG/S)-(A2K)-M20X200
Taco con rosca interior W-VI-IG, acero zincado
Para sistemas de inyección Allrounder WIT-VM 250, albañilería con redecilla SH, hormigón Multi WIT-UH 300 y Pure Epoxy WIT-PE 1000. Acero cincado

Se puede utilizar para los siguientes sistemas de inyección:


  • Sistema de inyección ALLROUNDER WIT-VM 250, mampostería + SH: ladrillo sólido y perforado, hormigón celular

  • Sistema de inyección WIT-Nordic, mampostería + SH: ladrillos sólidos y perforados, hormigón celular

  • Sistema de inyección CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, hormigón fisurado y no fisurado

  • Sistema de inyección PURE-EPOXY WIT-PE 1000, hormigón fisurado y no fisurado


El W-VI-IG/S (acero galvanizado) se puede utilizar en zonas interiores secas


23.4, 23.8, 24.2, 24.3

Longitud del anclaje (l)

200 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

200 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Tipo de montaje

Instalación previa al ajuste
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Rosca interior

20 mm
Más Información

Profundidad mínima de atornillado

20 mm
Más Información

Profundidad máxima de atornillado

40 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

35 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M20
Más Información

Aprobación

ETA-17/0127ETA-19/0542
Más Información

Tipo de rosca

Rosca interior
Más Información

Profundidad de atornillado mínimo requerido

20 mm
Más Información

Profundidad máxima de atornillado requerida

40 mm
Más Información

Mortero de inyección requerido

WIT-PE 1000WIT-UH 300
Más Información

Profundidad de taladro (h 0)

200 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

809.200 g
Más Información

Profundidad mínima/máxima del atornillado requerido

20-40 mm
Más Información

Profundidad mínima/máxima del atornillado

20-40 mm
Más Información
Scroll to top