Taco con rosca interior W-VI-IG, acero inoxidable A4

Ref.: 5915706080
Ver todas las versiones
ANC-(W-VI-IG/A4)-A4-M6X80

Descripción

ANC-(W-VI-IG/A4)-A4-M6X80
Taco con rosca interior W-VI-IG, acero inoxidable A4
Para sistemas de inyección Allrounder WIT-VM 250, albañilería con redecilla SH, hormigón Multi WIT-UH 300 y Pure Epoxy WIT-PE 1000
Para sistemas de inyección Allrounder WIT-VM 250, albañilería con redecilla SH y hormigón Multi WIT-UH 300 y Pure Epoxy WIT-PE 1000. Acero inoxidable A4

Se puede utilizar para los siguientes sistemas de inyección:


  • Sistema de inyección ALLROUNDER WIT-VM 250, mampostería + SH: ladrillo sólido y perforado, hormigón celular

  • Sistema de inyección WIT-Nordic, mampostería + SH: ladrillos sólidos y perforados, hormigón celular

  • Sistema de inyección CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, hormigón fisurado y no fisurado

  • Sistema de inyección PURE-EPOXY WIT-PE 1000, hormigón fisurado y no fisurado


La solución W-VI-IG/A4 (acero inoxidable A4) se puede utilizar en zonas interiores secas y en exteriores (incluidos entornos industriales y zonas costeras) o en espacios húmedos, siempre que no se den condiciones particularmente agresivas.


23.4, 23.8, 24.2, 24.3

Longitud del anclaje (l)

80 mm
Más Información

Material

1,4401
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

80 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Tipo de montaje

Instalación previa al ajuste
Más Información

Diámetro nominal de broca del tamiz (d 0)

16 mm
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje el tamiz (h ef)

85 mm
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Rosca interior

6 mm
Más Información

Profundidad mínima de atornillado

8 mm
Más Información

Profundidad máxima de atornillado

20 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

12 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M6
Más Información

Aprobación

ETA-16/0757ETA-17/0127ETA-19/0542
Más Información

Tipo de rosca

Rosca interior
Más Información

Mortero de inyección requerido

WIT-PE 1000WIT-UH 300WIT-VM 250
Más Información

Profundidad de taladro (h 0)

90 mm
Más Información

Adecuado para placas perforadas

SH 16 x 85
Más Información

Peso del producto (por artículo)

36.000 g
Más Información

Profundidad mínima/máxima del atornillado

8-20 mm
Más Información
Scroll to top