ANC-(W-VI-IG/A4)-A4-M20X200 Taco con rosca interior W-VI-IG, acero inoxidable A4 Para sistemas de inyección Allrounder WIT-VM 250, albañilería con redecilla SH, hormigón Multi WIT-UH 300 y Pure Epoxy WIT-PE 1000 Para sistemas de inyección Allrounder WIT-VM 250, albañilería con redecilla SH y hormigón Multi WIT-UH 300 y Pure Epoxy WIT-PE 1000. Acero inoxidable A4
Se puede utilizar para los siguientes sistemas de inyección:
Sistema de inyección ALLROUNDER WIT-VM 250, mampostería + SH: ladrillo sólido y perforado, hormigón celular
Sistema de inyección WIT-Nordic, mampostería + SH: ladrillos sólidos y perforados, hormigón celular
Sistema de inyección CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, hormigón fisurado y no fisurado
Sistema de inyección PURE-EPOXY WIT-PE 1000, hormigón fisurado y no fisurado
La solución W-VI-IG/A4 (acero inoxidable A4) se puede utilizar en zonas interiores secas y en exteriores (incluidos entornos industriales y zonas costeras) o en espacios húmedos, siempre que no se den condiciones particularmente agresivas.
https://www.wurth.es/anc-w-vi-ig-a4-a4-m20x200-55915720200ANC-(W-VI-IG/A4)-A4-M20X200ANC-(W-VI-IG/A4)-A4-M20X200<br>Taco con rosca interior W-VI-IG, acero inoxidable A4<br>Para sistemas de inyección Allrounder WIT-VM 250, albañilería con redecilla SH, hormigón Multi WIT-UH 300 y Pure Epoxy WIT-PE 1000<br>Para sistemas de inyección Allrounder WIT-VM 250, albañilería con redecilla SH y hormigón Multi WIT-UH 300 y Pure Epoxy WIT-PE 1000. Acero inoxidable A4<br><p class="level1">Se puede utilizar para los siguientes sistemas de inyección:</p><br/><ul><li>Sistema de inyección ALLROUNDER WIT-VM 250, mampostería + SH: ladrillo sólido y perforado, hormigón celular</li><br/><li>Sistema de inyección WIT-Nordic, mampostería + SH: ladrillos sólidos y perforados, hormigón celular</li><br/><li>Sistema de inyección CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, hormigón fisurado y no fisurado</li><br/><li>Sistema de inyección PURE-EPOXY WIT-PE 1000, hormigón fisurado y no fisurado</li></ul><br/><P></P><br/><P>La solución W-VI-IG/A4 (acero inoxidable A4) se puede utilizar en zonas interiores secas y en exteriores (incluidos entornos industriales y zonas costeras) o en espacios húmedos, siempre que no se den condiciones particularmente agresivas.</P><br><P>23.4, 23.8, 24.2, 24.3</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/14331884.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/14331884.jpg/Productos/Productos/Anclajes/Productos/Anclajes/Sistemas de anclaje químico/Productos/Anclajes/Sistemas de anclaje químico/Anclaje de rosca interna/Productos/Anclajes/Sistemas de anclaje químico/Anclaje de rosca interna/Anclaje rosca int. inyección horm./mamp.1708112672000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!