ANC-(W-VD-A/F)-(HDG)-5.8-35-M12X160 Varilla de anclaje W-VD-A/F W-VD-A acero galvanizado por inmersión en caliente Para sistemas de anclaje compuesto por cápsulas W-VPZ y W-VD y sistemas de inyección WIT en hormigón
Varilla de anclaje con punta angular y hexágono interior (permite la inserción de impacto giratorio con un sistema de cartuchos)
La varilla roscada de anclaje se puede utilizar para los siguientes sistemas de cartucho y sistemas de inyección:
Sistema de cartuchos de anclaje compuesto W-VD, opción 8: hormigón no fisurado
Sistema de inyección CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado
Sistema de inyección ALLROUNDER WIT-VM 250, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado
Sistema de inyección WIT-Nordic, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado
Sistema de inyección WIT-PE 500, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado
Sistema de inyección BASIC WIT-PM 200, opción 7: hormigón no fisurado
Se puede utilizar W-VD-A/F (acero galvanizado por inmersión en caliente) en zonas interiores secas
Artículos complementarios para solicitudes no aprobadas
https://www.wurth.es/anc-w-vd-a-f-hdg-5-8-35-m12x1605915412160ANC-(W-VD-A/F)-(HDG)-5.8-35-M12X160ANC-(W-VD-A/F)-(HDG)-5.8-35-M12X160<br>Varilla de anclaje W-VD-A/F W-VD-A<br>acero galvanizado por inmersión en caliente<br>Para sistemas de anclaje compuesto por cápsulas W-VPZ y W-VD y sistemas de inyección WIT en hormigón<br><p class="level1">Varilla de anclaje con punta angular y hexágono interior (permite la inserción de impacto giratorio con un sistema de cartuchos)</p><br><p class="level1">La varilla roscada de anclaje se puede utilizar para los siguientes sistemas de cartucho y sistemas de inyección:</p><br/><P></P><br/><ul><li>Sistema de cartuchos de anclaje compuesto W-VD, opción 8: hormigón no fisurado</li><br/><li>Sistema de inyección CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado</li><br/><li>Sistema de inyección ALLROUNDER WIT-VM 250, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado</li><br/><li>Sistema de inyección WIT-Nordic, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado</li><br/><li>Sistema de inyección WIT-PE 500, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado</li><br/><li>Sistema de inyección BASIC WIT-PM 200, opción 7: hormigón no fisurado</li></ul><br/><P></P><br/><P>Se puede utilizar W-VD-A/F (acero galvanizado por inmersión en caliente) en zonas interiores secas</P><br/><P></P><br><P>Artículos complementarios para solicitudes no aprobadas</P><br><P>21.1, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.10</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1308083.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1308083.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Anclajes/Todas las categorías/Anclajes/Sistemas de anclaje químico/Todas las categorías/Anclajes/Sistemas de anclaje químico/Varillas de anclaje/Todas las categorías/Anclajes/Sistemas de anclaje químico/Varillas de anclaje/Varilla anclaje cartucho/inyección horm.2024-07-02T02:37:14+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!