Casquillo de rosca interior W-VD-IG, acero cincado

Ref.: 0905410016
Ver todas las versiones
ANC-(W-VAD)-(A2K)-M16

Descripción

ANC-(W-VAD)-(A2K)-M16
Casquillo de rosca interior W-VD-IG, acero cincado
Para sistemas de cápsulas de anclaje W-VD y sistemas de inyección WIT en hormigón no fisurado
Para el sistema de cartuchos de anclaje compuesto W-VD y sistemas de inyección WIT en hormigón no fisurado. Acero cincado

El anclaje se produce por la unión entre el mortero, el casquillo de rosca interior y la base de anclaje

Casquillo de rosca interior de acero galvanizado en tamaños (rosca interior) M8, M10, M12 y M16


La solución W-VD-IG/S (acero galvanizado) se puede utilizar en zonas interiores secas


Limpieza de los orificios taladrados: 3 x soplado


Instrucciones de montaje: Introduzca el casquillo de rosca interior con un taladro percutor o un taladro de impacto en el modo de rotación e impacto.


21,3

Diámetro de anclaje

22 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

120 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

120 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Rosca interior

16 mm
Más Información

Diámetro interno de anclaje métrico

IT M16
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud de rosca hembra

40 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 0)

120 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181541990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

281.049 g
Más Información

Sistema de cartucho de diámetro nominal de broca (d 0)

25 mm
Más Información
Scroll to top