Anclaje reforzado W-TM tipo A

Ref.: 0904901851
Ver todas las versiones
ANC-(W-TMS-A)-(A2K)-200-M8X51

Descripción

ANC-(W-TMS-A)-(A2K)-200-M8X51
Anclaje reforzado W-TM tipo A
con rosca interna
Para pernos y tornillos con rosca métrica, para hormigón no fisurado, acero cincado
  • Se requiere un esfuerzo mínimo para insertar el anclaje
  • Capacidad de carga inmediata, sin esperas
  • No se requiere el uso de útiles de colocación
  • Se puede instalar a ras con la superficie: Las piezas fijadas se pueden retirar y volver a montar fácilmente en cualquier momento
  • Manguito de expansión triple para garantizar una expansión y distribución de la carga uniformes
  • Adecuado para pernos y tornillos con rosca métrica
  • La aplicación del par especificado durante el proceso de anclaje garantiza una instalación segura
  • Anclaje de acero galvanizado de expansión controlada por carga/par en tamaños M6-M12
  • Instalación de pasadores elásticos

  • Se puede utilizar para cargas medias a pesadas

  • Adecuado para fijación: Líneas de transferencia en el suelo que requieren instalación a ras de la superficie; estructuras de acero, perfiles metálicos, soportes, placas base, conductos para cables, tuberías, rieles de montaje, etc.

  • El anclaje cuenta con Evaluación Técnica Europea para anclaje en hormigón reforzado o sin reforzar de peso normal con una clase de resistencia de mín. C20/25 y máx. C50/60 de acuerdo con EN 206:2000-12

  • Se puede utilizar en hormigón < C20/25, piedra natural resistente a la presión y mampostería de ladrillo macizo (sin aprobación)

  • El anclaje se debe utilizar para cargas principalmente estáticas o cargas cuasiestáticas

  • Punto de fijación individual: Anclaje con Evaluación Técnica Europea en hormigón no fisurado

  • Solo debe usarse en interiores secos

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


Se han tenido en cuenta los factores de seguridad parciales de las resistencias regulados en la aprobación y un factor de seguridad parcial de las acciones de yF = 1,4. Consulte en el Apéndice C las Directrices Europeas de Aprobación Técnica (ETAG) para obtener información sobre la combinación de cargas a tracción y a cortante (de tensión y transversales), el efecto de la distancia al borde y los grupos de tachos (sistemas de anclaje).



El hormigón tiene un refuerzo normal. Se pueden utilizar valores más altos para resistencias de compresión de hormigón más altas.


Cumple con la aprobación si los tornillos y las varillas roscadas con el certificado de prueba de aceptación 3.1 de acuerdo con EN 10204:2004 se consideran materiales necesarios y poseen las propiedades mecánicas establecidas en ETA-10/0255


15,1

Par durante el anclaje (T inst)

25 Nm
Más Información

Diámetro de anclaje

8 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

51 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

44.5 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

8 mm
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

200 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

12 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

12.50 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

9 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

61 mm
Más Información

Distancia mínima centro a centro (s min)

90 mm
Más Información

Distancia de centro a centro (s cr, N)

134 mm
Más Información

Holgura mínima del borde (c min)

70 mm
Más Información

Holgura del borde (c cr, N)

67 mm
Más Información

Longitud de tornillo requerida (l s)

Longitud de anclaje + altura de fijación + cualquier yeso/es
Más Información

Par máximo

25 Nm
Más Información

Grosor mínimo del componente (h min)

135 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.584 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top