Taco de hormigón celular, W-PA

Ref.: 0905710610
Ver todas las versiones
ANC-(W-PAA)-(A2K)-10-M6X87

Descripción

ANC-(W-PAA)-(A2K)-10-M6X87
Taco de hormigón celular, W-PA
Anclaje reforzado con rosca exterior (tipo A) para conexiones individuales en hormigón celular. Con aprobación técnica. Acero cincado
  • Altas cargas permitidas para máxima seguridad
  • Inserción rápida del anclaje: costes de instalación mínimos
  • Capacidad de carga inmediata, sin esperas
  • El anclaje de bloqueo positivo no genera presión de expansión y se consigue sin herramientas de corte costosas y complejas.

Montaje con y sin herramientas

También es posible la aplicación mecánica con una herramienta especial con vástago de alojamiento SDS; utiliza solo la acción de impacto del taladro percutor (mín. 3 kg).


  • Anclaje reforzado para hormigón celular no reforzado, clases de resistencia PB2, PB4 y PB6, y para hormigón celular reforzado, clases de resistencia P 3.3 y P 4.4

  • Adecuado para fijar estructuras metálicas, perfiles metálicos, techos suspendidos, tuberías de fontanería, líneas de ventilación, placas base, soportes, barandillas, rejillas, maquinaria, estructuras de madera, vigas, correas, etc. (consulte Tecnología de anclaje para la industria)

  • Para anclaje con cargas principalmente estáticas

  • Se utiliza para componentes en áreas cerradas con ambiente seco

  • No es adecuado para salas húmedas con un ambiente que contenga cloro (piscinas públicas, etc.)

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


Los anclajes solo se pueden fijar en paredes de mampostería sin enyesar y sin estucar


06

Diámetro de anclaje

6 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Par de apriete (T t)

3 Nm
Más Información

Profundidad de incrustación (h s)

70 mm
Más Información

Holgura de bordes (a r)

150 mm
Más Información

Diámetro nominal del taladro (d 0), estado

No perforar previamente
Más Información

Diámetro del orificio en el componente (d Bau)

7 mm
Más Información

Distancia de centro a centro (a)

100 mm
Más Información

Altura máxima del accesorio (d a)

10 mm
Más Información

Par de flexión permitido (M perm)

6.97 Nm
Más Información

Código del sistema armonizado

731819000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.187 g
Más Información

Grosor mínimo del componente (d)

175 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top