-DBL-(W-NA-KA4)-(A4)-5-6X44 Taco de golpe W-NA-K/A4 Con cabeza hexalobular Instalación rápida y sencilla: colocar, amartillar y listo. Ideal para el montaje seguro de suspensiones de techo, perfiles en C y paneles. Para hormigón, con cabeza de clavo, acero inoxidable A4
Instalación rápida y sencilla
Se necesita una perforación de menor envergadura gracias a la profundidad de inserción reducida de tan solo 25 mm
Fácil inserción: Basta con golpear; no es necesario aplicar par de apriete
No se requieren brocas ni herramientas de colocación especiales
Instalación pasante
Distancias de borde y espaciamientos muy bajos posibles
Diseño elegante y atractivo
Taco expansible con control de par: se expande cuando se le aplica carga
Anclajes en un sistema no estructural basado en un diseño redundante con aprobación en hormigón fisurado (zona de tracción) y no fisurado (zona de compresión)
Por ejemplo, en revestimientos de techos ligeros y en techos en suspensión; en perfiles metálicos, perfiles perforados, perchas de alambre, ganchos para nonios, perfiles y lamas de madera, escuadras de madera, etc.
Para uso en hormigón estándar armado y no armado con una resistencia mínima C12/15 y máxima C50/60 de conformidad con la norma EN 206-1:2000-12
Puede utilizarse en exteriores (incluidas atmósferas industriales y zonas costeras) y en estancias en presencia de humedad
Este taco de golpe ofrece las ventajas de un anclaje de tornillo al tiempo que es fácil de montar; basta con golpearlo en la pieza adherida para introducirlo en el orificio
https://www.wurth.es/anc-w-na-k-a4-a4-5-6x440905371005-DBL-(W-NA-KA4)-(A4)-5-6X44-DBL-(W-NA-KA4)-(A4)-5-6X44<br>Taco de golpe W-NA-K/A4<br>Con cabeza hexalobular<br>Instalación rápida y sencilla: colocar, amartillar y listo. Ideal para el montaje seguro de suspensiones de techo, perfiles en C y paneles. Para hormigón, con cabeza de clavo, acero inoxidable A4<br><ul><li>Instalación rápida y sencilla</li><li>Se necesita una perforación de menor envergadura gracias a la profundidad de inserción reducida de tan solo 25 mm</li><li>Fácil inserción: Basta con golpear; no es necesario aplicar par de apriete</li><li>No se requieren brocas ni herramientas de colocación especiales</li><li>Instalación pasante</li><li>Distancias de borde y espaciamientos muy bajos posibles</li><li>Diseño elegante y atractivo</li><li>Taco expansible con control de par: se expande cuando se le aplica carga</li></ul><br><p class="level1">Anclajes en un sistema no estructural basado en un diseño redundante con aprobación en hormigón fisurado (zona de tracción) y no fisurado (zona de compresión)</p><br/><ul><li>Por ejemplo, en revestimientos de techos ligeros y en techos en suspensión; en perfiles metálicos, perfiles perforados, perchas de alambre, ganchos para nonios, perfiles y lamas de madera, escuadras de madera, etc.</li><br/><li>Para uso en hormigón estándar armado y no armado con una resistencia mínima C12/15 y máxima C50/60 de conformidad con la norma EN 206-1:2000-12</li></ul><br/><P></P><br/><p class="level1">Puede utilizarse en exteriores (incluidas atmósferas industriales y zonas costeras) y en estancias en presencia de humedad</p><br><P>Este taco de golpe ofrece las ventajas de un anclaje de tornillo al tiempo que es fácil de montar; basta con golpearlo en la pieza adherida para introducirlo en el orificio</P><br><P>35,1</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1289017.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1289017.jpg0903990003/Todas las categorías/Todas las categorías/Anclajes/Todas las categorías/Anclajes/Fijaciones para techos/Todas las categorías/Anclajes/Fijaciones para techos/Tacos metálicos, techo/Todas las categorías/Anclajes/Fijaciones para techos/Tacos metálicos, techo/Taco clavo2024-02-16T19:44:13+0000