Anclaje para techos huecos W-HD

Ref.: 0905121001
Ver todas las versiones

ANC-(W-HD)-(A2K)-M10X4053

Descripción

ANC-(W-HD)-(A2K)-M10X4053
Anclaje para techos huecos W-HD
Taco con rosca interior métrica para fijación en techos de hormigón pretensado de núcleo hueco. Con aprobación técnica. Acero cincado
  • Se pueden utilizar tornillos o varillas roscadas
  • Este taco también puede montarse en el exterior del eje de la cavidad, a hasta 50 mm de distancia de la oquedad de la sección de hormigón pretensado: máxima flexibilidad
  • Instalación sencilla y rápida sin necesidad de herramientas especiales
  • Capacidad de soporte de carga inmediata, sin esperas

Elemento de unión especial para fijación en techos de hormigón pretensado de núcleo hueco



Apto tanto para oquedades como para puntos macizos de techos de hormigón pretensado de núcleo hueco



Puntos de fijación y anclajes en un sistema redundante no estructural con aprobación


  • Techos de hormigón pretensado de núcleo hueco con clase de resistencia C45/55 o B55

  • P. ej., anclaje de revestimientos de techo ligeros y falsos techos, así como para anclajes estáticamente comparables de hasta 1,0 kN/m², y para el montaje de estructuras metálicas, soportes, conductos de instalación de cables, tubos, canalizaciones de ventilación, falsos techos, etc.


El W-HD puede utilizarse en zonas interiores secas, p. ej., en el hogar, oficinas, escuelas, hospitales y establecimientos minoristas


  • El cono se separa del casquillo de expansión al apretar el tornillo o la tuerca hexagonal. Importante: Es necesario como mínimo girar el tornillo o la tuerca tres vueltas. Al aplicarse el correspondiente par de apriete para la instalación, el cono es extraído hacia el manguito de expansión y se expande

  • La fijación con este elemento solo está permitida en techos de hormigón pretensado de núcleo hueco con una anchura en el espacio hueco no superior a 4,2 veces la del ancho del alma (bH <= 4,2 x bSt)

07,1

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top