ANC-(W-HAZSK)-A4-50-M8X120 Anclaje de alto rendimiento con tornillo con cabeza avellanada W-HAZ-SK/A4 Anclaje reforzado para altas cargas en hormigón fisurado y no fisurado, ideal para dispositivos de montaje empotrados, tales como barandillas o pasamanos. Acero inoxidable A4
Elevadas capacidades de soporte de carga
Instalación directa que permite ahorrar tiempo
Capacidad de soporte de carga inmediata, sin esperas
Anclaje de acero inoxidable A4 de expansión controlada por par
Diseño de cabeza avellanada para un aspecto elegante (por ejemplo, para barandillas)
Conexión individual homologada
Hormigón normal C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado, rendimiento sísmico de categoría C1 y C2 para los tamaños M8–M12)
p. ej., estructuras metálicas, perfiles de metal, soportes, bases, conductos de cables, tubos, pasamanos, máquinas, etc.
Conexión individual no homologada
Se puede utilizar en hormigón < C20/25 y en piedra natural resistente a la compresión
Aprobado para su uso en zonas interiores secas, en exteriores (incluidos entornos industriales y zonas costeras) o en salas húmedas, siempre que no se den condiciones particularmente agresivas
https://www.wurth.es/anc-w-hazsk-a4-50-m8x120-255932612203ANC-(W-HAZSK)-A4-50-M8X120ANC-(W-HAZSK)-A4-50-M8X120<br>Anclaje de alto rendimiento con tornillo con cabeza avellanada W-HAZ-SK/A4<br>Anclaje reforzado para altas cargas en hormigón fisurado y no fisurado, ideal para dispositivos de montaje empotrados, tales como barandillas o pasamanos. Acero inoxidable A4<br><ul><li>Elevadas capacidades de soporte de carga</li><li>Instalación directa que permite ahorrar tiempo</li><li>Capacidad de soporte de carga inmediata, sin esperas</li><li>Anclaje de acero inoxidable A4 de expansión controlada por par</li><li>Diseño de cabeza avellanada para un aspecto elegante (por ejemplo, para barandillas)</li></ul><br><p class="level1">Conexión individual homologada</p><br/><P>Hormigón normal C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado, rendimiento sísmico de categoría C1 y C2 para los tamaños M8–M12)</P><br/><P>p. ej., estructuras metálicas, perfiles de metal, soportes, bases, conductos de cables, tubos, pasamanos, máquinas, etc.</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Conexión individual no homologada</p><br/><P>Se puede utilizar en hormigón < C20/25 y en piedra natural resistente a la compresión</P><br/><br/><p class="level1">Aprobado para su uso en zonas interiores secas, en exteriores (incluidos entornos industriales y zonas costeras) o en salas húmedas, siempre que no se den condiciones particularmente agresivas</p><br><P>03,2</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/152602.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/152602.jpg/Productos/Productos/Anclajes/Productos/Anclajes/Taco metálico reforzado/Productos/Anclajes/Taco metálico reforzado/An. alto rendimiento, hormigón fisurado/Productos/Anclajes/Taco metálico reforzado/An. alto rendimiento, hormigón fisurado/Tornillo cab. avellan. alto rendimiento1708112690000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!