Anclaje de alto rendimiento con tornillo con cabeza avellanada W-HAZ-SK/A4

Ref.: 5932612202
Ver todas las versiones
ANC-(W-HAZSK)-A4-25-M8X95
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANC-(W-HAZSK)-A4-25-M8X95
Anclaje de alto rendimiento con tornillo con cabeza avellanada W-HAZ-SK/A4
Anclaje reforzado para altas cargas en hormigón fisurado y no fisurado, ideal para dispositivos de montaje empotrados, tales como barandillas o pasamanos. Acero inoxidable A4
  • Elevadas capacidades de soporte de carga
  • Instalación directa que permite ahorrar tiempo
  • Capacidad de soporte de carga inmediata, sin esperas
  • Anclaje de acero inoxidable A4 de expansión controlada por par
  • Diseño de cabeza avellanada para un aspecto elegante (por ejemplo, para barandillas)

Conexión individual homologada


Hormigón normal C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado, rendimiento sísmico de categoría C1 y C2 para los tamaños M8–M12)


p. ej., estructuras metálicas, perfiles de metal, soportes, bases, conductos de cables, tubos, pasamanos, máquinas, etc.



Conexión individual no homologada


Se puede utilizar en hormigón < C20/25 y en piedra natural resistente a la compresión



Aprobado para su uso en zonas interiores secas, en exteriores (incluidos entornos industriales y zonas costeras) o en salas húmedas, siempre que no se den condiciones particularmente agresivas


03,2

Par durante el anclaje (T inst)

17.5 Nm
Más Información

Altura de ajuste (t fix)

25 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

95 mm
Más Información

Material

A4
Más Información

Diámetro del avellanador

20.5 mm
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

60 mm
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

25 mm
Más Información

Longitud

95 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

12 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

12.5 mm
Más Información

Profundidad avellanada

5.0 mm
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M8
Más Información

Aprobación

ETA-02/0031
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

14 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS5
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

80 mm
Más Información

Distancia de centro a centro (s cr, N)

180 mm
Más Información

Holgura del borde (c cr, N)

90 mm
Más Información

Grosor mínimo del componente (h min)

120 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731819000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

63.819 g
Más Información

Diámetro del avellanador/profundidad del avellanador

20,5 / 5,0 mm
Más Información
Scroll to top