Tornillo para hormigón de doble rosca, LARGO, W-BS/S

Ref.: 5929186160
Ver todas las versiones
ANC-(W-BS/ST)-(A2K)-WS10-M8X16-160-6X195

Descripción

ANC-(W-BS/ST)-(A2K)-WS10-M8X16-160-6X195
Tornillo para hormigón de doble rosca, LARGO, W-BS/S
Ideal para la fijación económica de abrazaderas para tubos, casquillos distanciadores, rieles (rosca de conexión M8 x 16), materiales de aislamiento gruesos, acero cincado
  • Para fijación en hormigón y mampostería
  • Excepcional versatilidad de montaje gracias a las tres profundidades de anclaje efectivas
  • Versiones extralargas para dispositivos con importantes grosores, por ejemplo, para poder fijar a través de materiales de aislamiento
  • Con rosca de conexión métrica para el montaje directo de, por ejemplo, abrazaderas para tubos
  • Altas cargas
  • Separación y distancia al borde muy baja gracias al muy reducido efecto de la expansión
  • Montaje muy rápido y sencillo, especialmente por encima de la cabeza y capacidad de soporte de carga inmediata
  • La fijación se puede ajustar hasta dos veces después del montaje (véanse las instrucciones de montaje)

Tacos en hormigón, punto de fijación individual con homologación (diámetro 6):


En hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado)



Anclajes en mampostería con homologación (diámetro 6):


  • En ladrillos silicocalcáreos macizos y en bloques perforados

  • En ladrillo de mampostería y bloque macizo


Anclajes en un sistema no estructural redundante en hormigón, con homologación:


  • En hormigón para cargas medias de C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado, (diámetro 6))

  • En techos de hormigón pretensado de núcleo hueco C30/37-C50/60, (diámetro 6)


Con rosca de conexión métrica en versión extralarga. Solución de fijación eficaz para muchas aplicaciones de fontanería y HVAC bajo techos aislados, donde los tubos tienen que instalarse en varios niveles, o para piezas de montaje que necesiten poder desmontarse



Es idóneo para la fijación de cargas medias en hormigón y cargas de ligeras a medianas en mampostería:


  • Fijación de abrazaderas para tubos, guías de montaje, abrazaderas, perfiles de metal, subestructuras en techos, etc. a través de material aislante

  • Fijaciones sujetas a actividad sísmica en zonas propensas a terremotos (solo hormigón)

  • Fijaciones sometidas a la exposición al fuego


La solución W-BS/S (acero galvanizado) solo se puede utilizar en zonas interiores secas



Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin homologación)


Al realizar el montaje con un atornillar de impacto tangencial, se debe tener en cuenta el valor de par máximo recomendado. Se debe respetar el par de montaje máximo especificado al montar las piezas anexas. Si se utiliza en mampostería, se deben respetar los datos de montaje específicos para piedra según ETA-23/0196.


01,3

Material

ST
Más Información

Tipo de montaje

Instalación durante el ajusteInstalación independienteInstalación previa al ajuste
Más Información

Altura máxima del accesorio estándar (tfix,std,max)

140 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Con rosca de conexión (unidades métricas)
Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M8
Más Información

Campo de aplicación

Construcción en secoEquipo técnico de construcciónFijación eléctricaSuspensión de techos
Más Información

Altura de ajuste (t fix 1)

160 mm
Más Información

Altura estándar mínima del accesorio (tfix,std,min)

130 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono
Más Información

Tamaño del anclaje

6 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,3)

60 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,2)

45 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,1)

40 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom3)

55 mm
Más Información

Altura de ajuste (t fix 2)

155 mm
Más Información

Accionamiento externo

WS10
Más Información

Diámetro de anclaje

6 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

195 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

7.5 mm
Más Información

Espiga de estado de aplicación

Interiores secos
Más Información

Altura de ajuste (t fix 3)

140 mm
Más Información

Agujero pasante mín. de componen. a conectar (d f)

7.5 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

6.0 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

6.45 mm
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

8.0 mm
Más Información

Rosca de conexión

M8 x 16
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom1)

35 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom2)

40 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

55.320 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Caliza sólidaHormigónLadrillo hueco de silicato de calcioLadrillo sólidoLosa de hormigón de núcleo hueco pretensionada
Más Información

Altura de ajuste (t fix 1-2-3)

160 / 155 / 140 mm
Más Información
Scroll to top