Tornillo para hormigón con cabeza hexagonal y arandela a presión

Ref.: 5929328045
Ver todas las versiones

ANC-(W-BS/S)-(ZFSH)-WS13-25-45-8X90

Descripción

ANC-(W-BS/S)-(ZFSH)-WS13-25-45-8X90
Tornillo para hormigón con cabeza hexagonal y arandela a presión
W-BS/S
Punto de fijación individual en hormigón no fisurado. Anclajes en un sistema no estructural redundante en techos de hormigón y de hormigón pretensado de núcleo hueco. Aprobado para realizar ajustes después de la instalación.

Uso muy flexible

Tres profundidades de anclaje efectivas (tamaños 6 a 14) y una gran variedad de tipos

La fijación se puede ajustar hasta dos veces después de la instalación

(Tamaños 8-14), por ejemplo, para alinear rieles o placas de anclaje (consulte las instrucciones de instalación en la homologación o el folleto adjunto)

  • Gran capacidad de soporte de carga
  • Prácticamente sin efecto de expansión, lo que permite el mantenimiento de unas distancias al eje y borde mínimas
  • Instalación muy rápida y fácil
  • No requiere par de instalación
  • Capacidad de soporte de carga inmediata, sin esperas

Punto de fijación individual, tamaños 6-14:


Hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado, rendimiento sísmico de categoría C1 para los tamaños 8-14)



Anclajes en un sistema no estructural redundante, tamaños 5 y 6:


Para anclar sistemas no estructurales en hormigón fisurado y no fisurado



Para fijaciones en techos de hormigón pretensado de núcleo hueco, tamaño 6



Apto para fijar estructuras y perfiles metálicos, soportes, plataformas, bandejas de cables, tuberías, barandillas, etc.



Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin homologación)



W-BS/ZFSH (acero galvanizado con recubrimiento de zinc lamelar) aprobado para uso en interiores y exteriores

A partir del tamaño 8, recomendamos el uso de un destornillador de impacto adecuado para la instalación.


Si hay varios anclajes dispuestos uno detrás del otro en la misma dirección de carga, solo se coloca un anclaje para cargas cortantes.

Altura de ajuste (t fix 2)

35 mm
Más Información

Accionamiento externo

WS13
Más Información

Longitud del anclaje (l)

90 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZFSH
Más Información

Diámetro de la rosca

8 mm
Más Información

Altura de ajuste (t fix 3)

25 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

8.0 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

8.45 mm
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

12.0 mm
Más Información

Altura de ajuste (t fix 1)

45 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom1)

45 mm
Más Información

Diámetro de la arandela

16 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono
Más Información

Tamaño del anclaje

8 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,3)

75 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,2)

65 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom2)

55 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,1)

55 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

47.355 g
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom3)

65 mm
Más Información

Altura de ajuste (t fix 1-2-3)

45 / 35 / 25 mm
Más Información
Scroll to top