Tornillo para hormigón con cabeza hexagonal W-BS 2/A4 tipo H

Ref.: 5931226060
Ver todas las versiones
ANC-(W-BS 2/H)-A4-WS13-5-25-6X60

Descripción

ANC-(W-BS 2/H)-A4-WS13-5-25-6X60
Tornillo para hormigón con cabeza hexagonal W-BS 2/A4 tipo H
W-BS 2/A4 de tipo H
La nueva generación de tornillos para hormigón de acero inoxidable A4 impresiona por sus altas capacidades de carga y su fácil instalación, y es ideal para fijar estructuras metálicas en hormigón.
  • La nueva geometría de rosca garantiza un atornillado sin dificultades en el hormigón y, por consiguiente, una mayor eficiencia
  • El tipo de fijación más rápido para cargas medias y pesadas
  • Tres profundidades de incrustación efectivas para una gran versatilidad de uso
  • Los elementos pueden someterse hasta dos rectificaciones retrospectivamente, por ejemplo, para alinear pasamanos o placas de montaje (siga las instrucciones de montaje).
  • Separación y distancia a los bordes muy baja gracias al muy reducido efecto de la expansión

punto de fijación único con homologación (∅6 - ∅10): En hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado)



Adecuado para fijar cargas medias y pesadas en hormigón:


  • Montaje de, p. ej., barandillas, bases, soportes, estructuras metálicas, perfiles metálicos, etc., en instalación in situ

  • Fijaciones sometidas a actividad sísmica en zonas propensas a terremotos

  • Fijaciones sometidas a exposición al fuego


El W-BS 2/A4 (acero inoxidable A4) se puede utilizar en condiciones ambientales secas en interiores, en exteriores (incluido en entornos industriales y zonas costeras) o en espacios húmedos, siempre que no se den condiciones particularmente agresivas



Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin homologación)


A partir del tamaño 8, recomendamos el uso de un atornillador de impacto tangencial adecuado para la instalación. Se debe respetar el par nominal recomendado. Cuando se utiliza en exteriores, el orificio de perforación se puede sellar con un mortero de inyección WIT-BS.


01,4

Material

A4
Más Información

Tipo de montaje

Instalación durante el ajuste
Más Información

Altura máxima del accesorio estándar (tfix,std,max)

5 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Diámetro de la cabeza

15 mm
Más Información

Campo de aplicación

BarandillaConstrucción de aceroEquipo técnico de construcciónFachada de pared de cortinaFijaciones interioresFijación de la construcción con maderaFijación eléctricaSuspensión de techosToldo/techo
Más Información

Altura de ajuste (t fix 1)

25 mm
Más Información

Altura estándar mínima del accesorio (tfix,std,min)

0 mm
Más Información

Diámetro de la arandela

17 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Tamaño del anclaje

6 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,3)

60 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,2)

50 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,1)

40 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom3)

55 mm
Más Información

Altura de ajuste (t fix 2)

15 mm
Más Información

Accionamiento externo

WS13
Más Información

Diámetro de anclaje

6 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

60 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro de la rosca

7.5 mm
Más Información

Espiga de estado de aplicación

Componentes en salas húmedas o exteriores
Más Información

Altura de ajuste (t fix 3)

5 mm
Más Información

Agujero pasante mín. de componen. a conectar (d f)

7.5 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

6 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

6.40 mm
Más Información

Aprobación

ETA-22/0123
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

8 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom1)

35 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom2)

45 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181575
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.200 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Caliza sólidaHormigónLadrillo hueco de silicato de calcioLadrillo sólidoLadrillo sólido de hormigón de peso normalLosa de hormigón de núcleo hueco pretensionada
Más Información

Altura de ajuste (t fix 1-2-3)

25 / 15 / 5 mm
Más Información
Scroll to top