ANC-(W-BS 2/CS)-A4-TX40-55-75-8X120 Tornillo para hormigón con cabeza avellanada W-BS 2/A4 tipo CS W-BS 2/A4 de tipo CS Altas cargas de trabajo y montaje sencillo. La nueva generación de tornillos para hormigón en acero inoxidable A4. Para montaje enrasado de, por ejemplo, barandillas de escaleras o pasamanos en hormigón
La nueva geometría de rosca garantiza un atornillado sin dificultades en el hormigón y, por consiguiente, una mayor eficiencia
El tipo de fijación más rápido para cargas medias y pesadas
Tres profundidades de anclaje efectivas para una gran versatilidad de uso
Las fijaciones pueden someterse hasta dos rectificaciones ulteriores, por ejemplo, para alinear pasamanos de escaleras o placas de montaje (síganse las instrucciones de montaje)
Separación y distancia al borde mínima gracias al muy reducido efecto de la expansión
Posibilidad de un montaje encastrado atractivo
Punto de fijación con homologación (∅6 - ∅10):
En hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado)
Diseñado específicamente para un atractivo montaje enrasado
Apto para el montaje cargas medias y pesadas en hormigón:
Fijación, por ejemplo, de barandillas de escaleras y balaustradas de balcones, pasamanos, construcciones de acero, subestructuras de madera, perfiles metálicos, etc. en instalación in situ
Montaje apto para zonas de alta actividad sísmica
Montaje en zonas expuestas al fuego
El W-BS 2/A4 (acero inoxidable A4) se puede utilizar en condiciones ambientales secas en interiores, en exteriores (incluido en entornos industriales y zonas costeras) o en espacios húmedos, siempre que no se den condiciones particularmente agresivas.
Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin homologación)
A partir del tamaño 8, recomendamos el uso de un atornillador de impacto tangencial adecuado para la instalación. Se debe respetar el par nominal recomendado. Cuando se utiliza en exteriores, el orificio de perforación se puede sellar con un mortero de inyección WIT-BS.
Altura máxima del accesorio estándar (tfix,std,max)
55 mm
Más Información
Tipo de cabeza
Cabeza avellanada
Más Información
Diámetro de la cabeza
20 mm
Más Información
Accionamiento interno
TX40
Más Información
Campo de aplicación
BarandillaConstrucción de aceroConstrucción en secoFachada de pared de cortinaFijaciones interioresFijación de la construcción con maderaSuspensión de techos
Más Información
Altura de ajuste (t fix 1)
75 mm
Más Información
Altura estándar mínima del accesorio (tfix,std,min)
36 mm
Más Información
Tipo de accionamiento
Hexalobular interno
Más Información
Tamaño del anclaje
8 mm
Más Información
Profundidad de taladro (h 1,3)
75 mm
Más Información
Profundidad de taladro (h 1,2)
65 mm
Más Información
Profundidad de taladro (h 1,1)
55 mm
Más Información
Profundidad de incrustación (h nom3)
65 mm
Más Información
Altura de ajuste (t fix 2)
65 mm
Más Información
Diámetro de anclaje
8 mm
Más Información
Longitud del anclaje (l)
120 mm
Más Información
Superficie
PL
Más Información
Diámetro de la rosca
10 mm
Más Información
Espiga de estado de aplicación
Componentes en salas húmedas o exteriores
Más Información
Altura de ajuste (t fix 3)
55 mm
Más Información
Agujero pasante mín. de componen. a conectar (d f)
10 mm
Más Información
Diámetro nominal de broca (d 0)
8 mm
Más Información
Diámetro del escombro (d cut)
8.45 mm
Más Información
Aprobación
ETA-22/0123
Más Información
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)
12 mm
Más Información
Profundidad de incrustación (h nom1)
45 mm
Más Información
Diámetro de la cabeza (d sk)
20 mm
Más Información
Profundidad de incrustación (h nom2)
55 mm
Más Información
Código del sistema armonizado
73181562
Más Información
Peso del producto (por artículo)
54.000 g
Más Información
Adecuada para su uso en los siguientes materiales:
Caliza sólidaHormigónLadrillo hueco de silicato de calcioLadrillo sólido
https://www.wurth.es/anc-w-bs-2-cs-a4-tx40-55-75-8x1205931238120ANC-(W-BS 2/CS)-A4-TX40-55-75-8X120ANC-(W-BS 2/CS)-A4-TX40-55-75-8X120<br>Tornillo para hormigón con cabeza avellanada W-BS 2/A4 tipo CS<br>W-BS 2/A4 de tipo CS<br>Altas cargas de trabajo y montaje sencillo. La nueva generación de tornillos para hormigón en acero inoxidable A4. Para montaje enrasado de, por ejemplo, barandillas de escaleras o pasamanos en hormigón<br><ul><li>La nueva geometría de rosca garantiza un atornillado sin dificultades en el hormigón y, por consiguiente, una mayor eficiencia</li><li>El tipo de fijación más rápido para cargas medias y pesadas</li><li>Tres profundidades de anclaje efectivas para una gran versatilidad de uso</li><li>Las fijaciones pueden someterse hasta dos rectificaciones ulteriores, por ejemplo, para alinear pasamanos de escaleras o placas de montaje (síganse las instrucciones de montaje)</li><li>Separación y distancia al borde mínima gracias al muy reducido efecto de la expansión</li><li>Posibilidad de un montaje encastrado atractivo</li></ul><br><p class="level1">Punto de fijación con homologación (∅6 - ∅10):</p><br/><P>En hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado)</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Diseñado específicamente para un atractivo montaje enrasado</p><br/><P></P><br/><p class="level1">Apto para el montaje cargas medias y pesadas en hormigón:</p><br/><ul><li>Fijación, por ejemplo, de barandillas de escaleras y balaustradas de balcones, pasamanos, construcciones de acero, subestructuras de madera, perfiles metálicos, etc. en instalación in situ</li><br/><li>Montaje apto para zonas de alta actividad sísmica</li><br/><li>Montaje en zonas expuestas al fuego</li></ul><br/><P></P><br/><p class="level1">El W-BS 2/A4 (acero inoxidable A4) se puede utilizar en condiciones ambientales secas en interiores, en exteriores (incluido en entornos industriales y zonas costeras) o en espacios húmedos, siempre que no se den condiciones particularmente agresivas.</p><br/><P></P><br/><p class="level1">Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin homologación)</p><br><P>A partir del tamaño 8, recomendamos el uso de un atornillador de impacto tangencial adecuado para la instalación. Se debe respetar el par nominal recomendado. Cuando se utiliza en exteriores, el orificio de perforación se puede sellar con un mortero de inyección WIT-BS.</P><br><P>01,4</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/316277808.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/316277808.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Anclajes/Todas las categorías/Anclajes/Taco metálico reforzado/Todas las categorías/Anclajes/Taco metálico reforzado/Tornillo para hormigón fisurado/Todas las categorías/Anclajes/Taco metálico reforzado/Tornillo para hormigón fisurado/Tornillo para horm., cabeza avellanada2024-03-01T03:23:49+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!