Tornillo para hormigón con cabeza avellanada W-BS 2/A4 tipo CS

Ref.: 5931236065
Ver todas las versiones
ANC-(W-BS 2/CS)-A4-TX30-10-30-6X65

Descripción

ANC-(W-BS 2/CS)-A4-TX30-10-30-6X65
Tornillo para hormigón con cabeza avellanada W-BS 2/A4 tipo CS
W-BS 2/A4 de tipo CS
Altas cargas de trabajo y montaje sencillo. La nueva generación de tornillos para hormigón en acero inoxidable A4. Para montaje enrasado de, por ejemplo, barandillas de escaleras o pasamanos en hormigón
  • La nueva geometría de rosca garantiza un atornillado sin dificultades en el hormigón y, por consiguiente, una mayor eficiencia
  • El tipo de fijación más rápido para cargas medias y pesadas
  • Tres profundidades de anclaje efectivas para una gran versatilidad de uso
  • Las fijaciones pueden someterse hasta dos rectificaciones ulteriores, por ejemplo, para alinear pasamanos de escaleras o placas de montaje (síganse las instrucciones de montaje)
  • Separación y distancia al borde mínima gracias al muy reducido efecto de la expansión
  • Posibilidad de un montaje encastrado atractivo

Punto de fijación con homologación (∅6 - ∅10):


En hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado)



Diseñado específicamente para un atractivo montaje enrasado



Apto para el montaje cargas medias y pesadas en hormigón:


  • Fijación, por ejemplo, de barandillas de escaleras y balaustradas de balcones, pasamanos, construcciones de acero, subestructuras de madera, perfiles metálicos, etc. en instalación in situ

  • Montaje apto para zonas de alta actividad sísmica

  • Montaje en zonas expuestas al fuego


El W-BS 2/A4 (acero inoxidable A4) se puede utilizar en condiciones ambientales secas en interiores, en exteriores (incluido en entornos industriales y zonas costeras) o en espacios húmedos, siempre que no se den condiciones particularmente agresivas.



Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin homologación)


A partir del tamaño 8, recomendamos el uso de un atornillador de impacto tangencial adecuado para la instalación. Se debe respetar el par nominal recomendado. Cuando se utiliza en exteriores, el orificio de perforación se puede sellar con un mortero de inyección WIT-BS.


01,4

Material

A4
Más Información

Tipo de montaje

Instalación durante el ajuste
Más Información

Altura máxima del accesorio estándar (tfix,std,max)

10 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada
Más Información

Diámetro de la cabeza

13 mm
Más Información

Accionamiento interno

TX30
Más Información

Campo de aplicación

BarandillaConstrucción de aceroConstrucción en secoFachada de pared de cortinaFijaciones interioresFijación de la construcción con maderaFijación sanitariaSuspensión de techos
Más Información

Altura de ajuste (t fix 1)

30 mm
Más Información

Altura estándar mínima del accesorio (tfix,std,min)

6 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexalobular interno
Más Información

Tamaño del anclaje

6 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,3)

60 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,2)

50 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,1)

40 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom3)

55 mm
Más Información

Altura de ajuste (t fix 2)

20 mm
Más Información

Diámetro de anclaje

6 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

65 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro de la rosca

7.5 mm
Más Información

Espiga de estado de aplicación

Componentes en salas húmedas o exteriores
Más Información

Altura de ajuste (t fix 3)

10 mm
Más Información

Agujero pasante mín. de componen. a conectar (d f)

7.5 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

6 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

6.4 mm
Más Información

Aprobación

ETA-22/0123
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

8 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom1)

35 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza (d sk)

13 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom2)

45 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181562
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.200 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Caliza sólidaHormigónLadrillo hueco de silicato de calcioLadrillo sólido
Más Información

Altura de ajuste (t fix 1-2-3)

30 / 20 / 10 mm
Más Información
Scroll to top