Arandela de bloqueo, curvada, forma A

Ref.: 04479005
Ver todas las versiones

AN-DIN128-A-A2-D5,1

Descripción

AN-DIN128-A-A2-D5,1
Arandela de bloqueo, curvada, forma A
DIN 128, acero inoxidable A2, sin recubrimiento

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Abovedado
Más Información

Formulario

A
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M5
Más Información

Diámetro nominal

5.100 mm
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Diámetro exterior

9.2 mm
Más Información

DIN

128
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.367 g
Más Información

Diámetro interno

5.1 mm
Más Información

Altura

1.5 mm
Más Información

Normas

DIN 128
Más Información

Catálogo General

04479005
Scroll to top