Arandela Grower

Ref.: 044124
Ver todas las versiones
ARN-DIN127-B-(MZN)-D24,5
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARN-DIN127-B-(MZN)-D24,5
Arandela Grower
DIN 127, acero revestimiento de cinc de aplicación mecánica

Se puede almacenar en el sistema ORSY


Apta solo para tornillos de clase de resistencia ≤ 5.8

Material

SPGST
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Anchura

7 mm
Más Información

Formulario

B
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M24
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Diámetro exterior

40 mm
Más Información

DIN

127
Más Información

Altura

10.0 mm
Más Información

Superficie

MZN
Más Información

Diámetro nominal

24.500 mm
Más Información

Adecuado para

Adecuada solo para tornillos con clase de propiedad ≤ 5,8
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

26.250 g
Más Información

Diámetro interno

24.5 mm
Más Información

Normas

DIN 127
Más Información
Scroll to top