Arandela de seguridad

Ref.: 04419003
Ver todas las versiones
AN-DIN127-A-D3,1

Descripción

AN-DIN127-A-D3,1
Arandela de seguridad
DIN 127, acero, sin recubrimiento

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


Producto apto solo para tornillos de clase de resistencia ≤5.8

Material

SPGST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Anchura

1.3 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M3
Más Información

Diámetro nominal

3.100 mm
Más Información

Adecuado para

Adecuada solo para tornillos con clase de propiedad ≤ 5,8
Más Información

Grosor

0.8 mm
Más Información

Diámetro exterior

6.2 mm
Más Información

DIN

127
Más Información

Código del sistema armonizado

731821000980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.100 g
Más Información

Diámetro interno

3.1 mm
Más Información

Altura

2.1 mm
Más Información

Normas

DIN 127
Más Información
Scroll to top