Instalación rápida y sencilla
Elemento con puente térmico reducido para conectar y transferir cargas de la pieza fijada al sustrato
El adaptador de separación térmica en un cono de plástico interrumpe el puente térmico y evita la pérdida de calor hacia el exterior.
Fijación segura con aprobación para cargas altas en una amplia variedad de materiales de construcción
Para anclajes en sustrato con morteros de inyección WIT-VM 250, WIT-VM 200 y WIT PM 200
La solución AMO-Therm puede cubrir longitudes útiles de 80 a 300 mm
Ajuste de longitud individual y flexible mediante el adaptador, con varillas roscadas disponibles en el mercado, con certificado de prueba de aceptación 3.1
Fijación con baja pérdida térmica en sustratos aislados en interiores y exteriores, en paredes, en el aislamiento de techos y en fachadas sin carga
Por ejemplo: toldos, marquesinas, buzones, sistemas de satélite, equipos de iluminación, luminarias, unidades de aire acondicionado, soportes, rejillas, estructuras metálicas, barandillas de balcón, sistemas de ocultación para balcones, etc.
Puede usarse en diferentes materiales de construcción
Ladrillo silicocalcáreo macizo y hueco, hormigón normal y ligero, hormigón fisurado y no fisurado, hormigón celular, ladrillo macizo y perforado verticalmente
Se puede utilizar al aire libre, en zonas húmedas y cerca del mar
Las piezas externas son de acero inoxidable.
Producto apto para montaje en instalaciones cuya ubicación ya se haya seleccionado
99,2
Material de la rosca de conexión |
Acero inoxidable A4 |
Longitud |
310 mm |
Anchura |
37 mm |
Diámetro de la varilla roscada |
M12 |
Número de piezas en el surtido/juego |
5 Uds |
Material de la varilla roscada |
Acero inoxidable A4 |
Rosca de conexión |
M12 |
Peso del producto (por artículo) |
279.000 g |
Catálogo General |
0913002012 |
| mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_0913002012 |