Sistema de instalación distanciador AMO®-Therm

Ref.: 0913001016
Ver todas las versiones

-AMOTHERM-SET-DBL-8.8-M12M16X320

Descripción

-AMOTHERM-SET-DBL-8.8-M12M16X320
Sistema de instalación distanciador AMO®-Therm
Sistema de montaje distanciado de alta capacidad de carga con adaptador de separación térmica para soportes con y sin aislamiento. Con varilla roscada premontada de acero cincado 

Instalación rápida y sencilla

Elemento con puente térmico reducido para conectar y transferir cargas de la pieza fijada al sustrato

El adaptador de separación térmica en un cono de plástico que rompe el puente térmico y evita la pérdida de calor hacia el exterior

Fijación segura con aprobación para cargas altas en una amplia variedad de materiales de construcción

Para anclajes en sustrato con morteros de inyección WIT-VM 250, WIT PM 200

La solución AMO-Therm puede cubrir longitudes útiles de 80 a 300 mm

Ajuste de longitud individual y flexible mediante el adaptador, con varillas roscadas disponibles en el mercado, con certificado de inspección 3.1 según EN 10204.


Fijación con baja pérdida térmica en sustratos aislados en interiores y exteriores, en paredes, en el aislamiento de techos y en fachadas ventiladas, fachadas con sistema SATE


Por ejemplo, toldos, marquesinas, buzones, sistemas de satélite, equipos de iluminación, luminarias, unidades de aire acondicionado, soportes, rejillas, estructuras metálicas, barandillas de balcón, sistemas de ocultación para balcones, etc.



Puede usarse en diferentes materiales de construcción


Ladrillo silicocalcáreo macizo y hueco, hormigón normal y ligero, hormigón fisurado y no fisurado, hormigón celular, ladrillo macizo y perforado verticalmente



Se puede utilizar al aire libre, en zonas húmedas y cerca del mar


Las piezas externas son de acero inoxidable.



Apto para instalación a través de la pieza a fijar (montaje pasante).


99,2

Material de la rosca de conexión

Acero inoxidable A4
Más Información

Longitud

385 mm
Más Información

Anchura

37 mm
Más Información

Diámetro de la varilla roscada

M16
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

5 Uds
Más Información

Material de la varilla roscada

Acero
Más Información

Rosca de conexión

M12
Más Información

Superficie de varilla roscada

Cincado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

520.500 g
Más Información
Scroll to top