Amortiguador metálico M 25/50

Ref.: 0862800061
Ver todas las versiones
AMORTIGUADOR-MET-MUELLE-SIMPLE-M-50
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AMORTIGUADOR-MET-MUELLE-SIMPLE-M-50
Amortiguador metálico M 25/50
Amortiguador metálico de muelle simple tipo M.
  • Resorte de acero al carbono granallado, con tratamiento de cincado e hidrogenado con una doble protección.
  • Su gran deflexión y la baja frecuencia natural que ofrecen permite aisla todo tipo de maquinaria con régimen de trabajo de baja frecuencia o ciclo bajo.
  • Rango temperatura trabajo: -10ºC a 85ºC.

Cajas de ventilación, climatizadores, compresores, unidades de frío, bancadas de inercia, humidificadores, moto-bombas.

Capacidad de carga dinámica

50 kg
Más Información

Material

Acero C
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro exterior

52 mm
Más Información

Alargamiento longitudinal máximo

40 %
Más Información

Tipo

M-50
Más Información

Peso del producto (por artículo)

220.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

85 °C
Más Información

Altura

77 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Diámetro exterior x altura

52 x 77 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-10 hasta 85 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0862800061

Ficha Técnica

316292339.pdf
Scroll to top