AMBI-WOOD-FRUTOS-DEL-BOSQUE-7ML Ambientadores Wood Ambientador multifuncional para ambientar zonas pequeñas
Características
Incorpora un filtro interior que propaga la esencia uniformemente.
Incorpora un imán junto con un soporte para poderlo colocar en cualquier zona.
Provisto de un aro de madera, a modo de base, que se puede retirar en función de donde lo vamos a colocar. Esta aplicación se utiliza como ambientador de sobremesa, taquillas, zapateros, muebles, lavabos, etc.
Mayor duración que los ambientadores del mismo tipo ya que el imán permite la colocación en una zona donde no de el sol directamente.
Libre de alcohol.
Duración invierno: Vehículo 2-3 meses.
Duración verano: Vehículo 1-2 meses. La duración del aroma dependerá de la exposición al sol y de la corriente de aire de la zona.
Ventajas
Permite la visibilidad del conductor sin ningún obstáculo.
Gracias a su aro de madera se puede colocar sobre una superficie plana, por ejemplo una mesa de despacho, un zapatero, una taquilla, un lavabo, zonas de espera, camiones, tractores, recepciones, gimnasios, oficinas, etc.
Beneficios
Mejora la seguridad en el caso de utilizarlo como ambientador de coche ya que no se coloca en el retrovisor interior.
Evita las distracciones en la conducción.
Su duración es mayor ya que no le da el sol directamente si lo utilizamos en un vehículo.
Ambientador multifuncional, se puede utilizar en cualquier lugar.
Su duración es de entre 1 y 2 meses, dependiendo de la temperatura ambiente y de la corriente de aire.
Limpiar la zona donde se va a colocar el imán.
Adherir la placa en la zona elegida limpiando la grasilla de los dedos.
Colocar el ambientador y girarlo 3 segundos para que se impregne el filtro.
Girarlo durante 3 segundos cada vez que se quiera potenciar el olor.
En el caso de utilizarse para sobremesa se puede quitar el imán y dejar la base de madera para que tenga mayor estabilidad
En el caso de limpiar un vehículo tapar la base metálica para no impregnarla de grasilla y/o limpiarla para evitar que el ambientador resbale y se caiga.
Reapretar de vez en cuando el tapón de madera ya que se afloja debido a los cambios de temperatura.
El ambientador contiene sustancias que pueden manchar el salpicadero del vehículo.
Asegurarse de cerrarlo bien y de no girarlo para que no se derrame.
https://www.wurth.es/ambientador-wood-aroma-frutos-del-bosque0899891400AMBI-WOOD-FRUTOS-DEL-BOSQUE-7MLAMBI-WOOD-FRUTOS-DEL-BOSQUE-7ML<br>Ambientadores Wood<br>Ambientador multifuncional para ambientar zonas pequeñas<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Incorpora un filtro interior que propaga la esencia uniformemente.</li><li>Incorpora un imán junto con un soporte para poderlo colocar en cualquier zona.</li><li>Provisto de un aro de madera, a modo de base, que se puede retirar en función de donde lo vamos a colocar. Esta aplicación se utiliza como ambientador de sobremesa, taquillas, zapateros, muebles, lavabos, etc.</li><li>Mayor duración que los ambientadores del mismo tipo ya que el imán permite la colocación en una zona donde no de el sol directamente.</li><li>Libre de alcohol.</li><li>Duración invierno: Vehículo 2-3 meses.</li><li>Duración verano: Vehículo 1-2 meses. La duración del aroma dependerá de la exposición al sol y de la corriente de aire de la zona.</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Permite la visibilidad del conductor sin ningún obstáculo.</li><li>Gracias a su aro de madera se puede colocar sobre una superficie plana, por ejemplo una mesa de despacho, un zapatero, una taquilla, un lavabo, zonas de espera, camiones, tractores, recepciones, gimnasios, oficinas, etc.</li></ul><P></P><p class="level1">Beneficios</p><ul><li>Mejora la seguridad en el caso de utilizarlo como ambientador de coche ya que no se coloca en el retrovisor interior.</li><li>Evita las distracciones en la conducción.</li><li>Su duración es mayor ya que no le da el sol directamente si lo utilizamos en un vehículo.</li><li>Ambientador multifuncional, se puede utilizar en cualquier lugar.</li><li>Su duración es de entre 1 y 2 meses, dependiendo de la temperatura ambiente y de la corriente de aire.</li></ul><br><P>Limpiar la zona donde se va a colocar el imán.</P><br/><P>Adherir la placa en la zona elegida limpiando la grasilla de los dedos.</P><br/><P>Colocar el ambientador y girarlo 3 segundos para que se impregne el filtro. </P><br/><P>Girarlo durante 3 segundos cada vez que se quiera potenciar el olor.</P><br/><P>En el caso de utilizarse para sobremesa se puede quitar el imán y dejar la base de madera para que tenga mayor estabilidad</P><br/><P>En el caso de limpiar un vehículo tapar la base metálica para no impregnarla de grasilla y/o limpiarla para evitar que el ambientador resbale y se caiga. </P><br/><P>Reapretar de vez en cuando el tapón de madera ya que se afloja debido a los cambios de temperatura.</P><br><P>El ambientador contiene sustancias que pueden manchar el salpicadero del vehículo. </P><br/><P>Asegurarse de cerrarlo bien y de no girarlo para que no se derrame.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/264721788.jpg0outofstock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/264721788.jpg/Productos/Productos/Químicos/Productos/Químicos/Productos de limpieza y mantenimiento/Productos/Químicos/Productos de limpieza y mantenimiento/Limpiadores de construcción y domésticos/Productos/Químicos/Productos de limpieza y mantenimiento/Limpiadores de construcción y domésticos/Difusor de fragancia1708112544000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!