Caballete de soldadura QC 8

Ref.: 516213245
Ver todas las versiones
AMARRE SOLDABLE C8 3,15T 45MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AMARRE SOLDABLE C8 3,15T 45MM
Caballete de soldadura QC 8
Punto de fijación para soldar sin resorte

Factor de seguridad: 4

Se puede girar 180°

Forjado, recocido de alta resistencia

  • Soporte, pintado en rojo
  • Caballete de soldadura, liso

Clase de calidad QC 8


No es posible colocar el anillo en dirección vertical

Material

ST
Más Información

Altura interior

49 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Anchura del cuerpo

43 mm
Más Información

Capacidad de transporte de carga

3.15 t
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

732690980900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

700.000 g
Más Información

Grosor de anillo

17 mm
Más Información

Diámetro interno

45 mm
Más Información

Altura

34 mm
Más Información

Altura del cuerpo

42 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

516213245

Ficha Técnica

584155006.pdf
Scroll to top