Ventosa

Ref.: 071458 043
Ver todas las versiones
ALZADOR SUCCION-REP.CRISTALES-2BRZ

Descripción

ALZADOR SUCCION-REP.CRISTALES-2BRZ
Ventosa
Con dos cabezales rígidos

Construcción estable y robusta

Materiales de alta calidad

Para utilizar en superficies planas

Para materiales con superficies lisas y estancas al gas, como vidrio, láminas de plástico, chapa metálica, mármol, baldosas, etc.

Dirección de la fuerza

Paralelo
Más Información

Diámetro

120 mm
Más Información

Capacidad de carga

60 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

642.000 g
Más Información
Scroll to top