Ventosa

Ref.: 071458 047
Ver todas las versiones
ALZADOR SUCCION-REP.CRISTALES-2BRZ

Descripción

ALZADOR SUCCION-REP.CRISTALES-2BRZ
Ventosa
Con indicador de vacío y dos cabezales rígidos

Indicador de vacío para trabajar de forma segura

El botón de advertencia de la palanca se eleva si el vacío del cabezal de succión tiene fugas.

Adecuado para sujetar brevemente cristales arenados

La indicación también detecta y muestra la pérdida gradual de vacío.

Excelente comodidad

Mango ergonómico grande

Dirección de la fuerza

Paralelo
Más Información

Diámetro

120 mm
Más Información

Capacidad de carga

50 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

714.000 g
Más Información
Scroll to top