Altavoz Bluetooth® inalámbrico BTS 18-40 M-CUBE

Ref.: 5701425001
Ver todas las versiones
ALTAVOZ-BAT-(BTS18-40)-(45ANNIV-ES-W)

Descripción

ALTAVOZ-BAT-(BTS18-40)-(45ANNIV-ES-W)
Altavoz Bluetooth® inalámbrico BTS 18-40 M-CUBE
Altavoz inalámbrico compacto M-CUBE con Bluetooth®, función de radio FM y sonido rico
  • Conexión de dos altavoces en modo Bluetooth® con función TWS (True Wireless Stereo) para un sonido estéreo aún mejor y más rico
  • Función de radio FM con asistente de voz para navegación por emisoras
  • Conexión USB de tipo A y 5 V/2 A para cargar dispositivos portátiles y leer memorias de datos USB con una capacidad de almacenamiento máxima de 64 GB
  • Toma AUX-IN para reproducir música a través del cable AUX suministrado
  • Conector roscado de 5/8 pulgadas con casquillo reductor de ¼ pulgadas para montaje opcional en un soporte de cámara/láser
  • Carcasa con clasificación IPX5 de protección y mango de transporte de aluminio
  • Alimentación opcional mediante una batería recargable M-CUBE de 18 voltios o la fuente de alimentación suministrada

Para cargar la batería M-CUBE, también es necesario un cargador M-CUBE correspondiente.

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Salida (2 x altavoces)

34 W
Más Información

Tensión para el funcionamiento de la red

230 V/CA
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

3.25 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Frecuencia máx. de radio FM

87.5 kHz
Más Información

Longitud

170 mm
Más Información

Anchura

310 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

0 Uds
Más Información

Tiempo de carga

45 min
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

0 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

0 Ah
Más Información

Tensión para el funcionamiento de la batería

18 V/CC
Más Información

Tensión nominal

18 V/CC
Más Información

Frecuencia mínima de radio FM

108 kHz
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.270 kg
Más Información

Altura

175 mm
Más Información

Frecuencia mín./máx. de radio FM

108-87,5 kHz
Más Información

Longitud x anchura x altura

170 x 310 x 175 mm
Más Información
Scroll to top