ALMOHADILLA ANTIFUEGO S 250X50X25MM Almohadillas cortafuegos Para uniones ignífugas de cables en tabiques, paredes macizas y suelos macizos.
Almohadillas cortafuegos que segregan espuma en caso de incendio; pueden utilizarse a modo de elemento de ignifugación permanente o provisional.
Tamaños: (S) 250 x 60 x 30 mm, (M) 250 x 130 x 35 mm y (L) 250 x 180 x 35 mm.
Resistencia al fuego hasta la clase EI 180
Instalación rápida y sencilla sin necesidad de herramientas especiales
Se puede reutilizar
Posinstalación sin necesidad de sellador adicional
Para ignifugación de cables y conductos eléctricos con un diámetro máx. individual de 80 mm. Para uso en paredes macizas, tabiques y suelos macizos. Tamaño máximo de la zona ignifugada ≤ 0,36 m2. Grado de ocupación máximo de los cables: 60 % del tamaño del material ignifugante.
Los elementos estructurales (estructuras, muros y techos de carga) deben clasificarse por la duración de la resistencia al fuego o ignifugidad requerida conforme a las disposiciones de la norma EN 13501-2:
El suelo debe tener un grosor ≥150 mm y una densidad ≥700 kg/m3.
Los tabiques y muros macizos deben tener un grosor ≥100 mm.
Si es necesario, se debe instalar un revestimiento y se debe utilizar cinta intumescente. Se incluye una cinta de 2 metros con cada unidad de embalaje de almohadillas.
Véase el documento ETA 17/0651 de Würth y las instrucciones de instalación para juntas de penetración y juntas ignífugas.
https://www.wurth.es/almohadilla-antifuego-250x60x30mm0893305072ALMOHADILLA ANTIFUEGO S 250X50X25MMALMOHADILLA ANTIFUEGO S 250X50X25MM<br>Almohadillas cortafuegos<br>Para uniones ignífugas de cables en tabiques, paredes macizas y suelos macizos.<br><p class="level1">Almohadillas cortafuegos que segregan espuma en caso de incendio; pueden utilizarse a modo de elemento de ignifugación permanente o provisional.</p><P></P><p class="level1">Tamaños: (S) 250 x 60 x 30 mm, (M) 250 x 130 x 35 mm y (L) 250 x 180 x 35 mm.</p><P></P><ul><li>Resistencia al fuego hasta la clase EI 180</li><li>Instalación rápida y sencilla sin necesidad de herramientas especiales</li><li>Se puede reutilizar</li><li>Posinstalación sin necesidad de sellador adicional</li></ul><br><P>Para ignifugación de cables y conductos eléctricos con un diámetro máx. individual de 80 mm. Para uso en paredes macizas, tabiques y suelos macizos. Tamaño máximo de la zona ignifugada ≤ 0,36 m2. Grado de ocupación máximo de los cables: 60 % del tamaño del material ignifugante.</P><br><P>Los elementos estructurales (estructuras, muros y techos de carga) deben clasificarse por la duración de la resistencia al fuego o ignifugidad requerida conforme a las disposiciones de la norma EN 13501-2:</P><br/><ul><li>El suelo debe tener un grosor ≥150 mm y una densidad ≥700 kg/m3. </li><br/><li>Los tabiques y muros macizos deben tener un grosor ≥100 mm. </li></ul><br/><P>Si es necesario, se debe instalar un revestimiento y se debe utilizar cinta intumescente. Se incluye una cinta de 2 metros con cada unidad de embalaje de almohadillas.</P><br><P>Véase el documento ETA 17/0651 de Würth y las instrucciones de instalación para juntas de penetración y juntas ignífugas.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/4953236.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/4953236.jpg/Productos/Productos/Protección contra incendios/Productos/Protección contra incendios/Protecciones antiincendios estructurales/Productos/Protección contra incendios/Protecciones antiincendios estructurales/Protec. contra incen., pasamuros cables/Productos/Protección contra incendios/Protecciones antiincendios estructurales/Protec. contra incen., pasamuros cables/Sistema de acolchado ignífugo1708112511000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!