Almohadillas cortafuegos

Ref.: 0893305074
Ver todas las versiones
ALMOHADILLA ANTIFUEGO L 250X175X30MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ALMOHADILLA ANTIFUEGO L 250X175X30MM
Almohadillas cortafuegos
Para uniones ignífugas de cables en tabiques, paredes macizas y suelos macizos.

Almohadillas cortafuegos que segregan espuma en caso de incendio; pueden utilizarse a modo de elemento de ignifugación permanente o provisional.

Tamaños: (S) 250 x 60 x 30 mm, (M) 250 x 130 x 35 mm y (L) 250 x 180 x 35 mm.

  • Resistencia al fuego hasta la clase EI 180
  • Instalación rápida y sencilla sin necesidad de herramientas especiales
  • Se puede reutilizar
  • Posinstalación sin necesidad de sellador adicional

Para ignifugación de cables y conductos eléctricos con un diámetro máx. individual de 80 mm. Para uso en paredes macizas, tabiques y suelos macizos. Tamaño máximo de la zona ignifugada ≤ 0,36 m2. Grado de ocupación máximo de los cables: 60 % del tamaño del material ignifugante.


Los elementos estructurales (estructuras, muros y techos de carga) deben clasificarse por la duración de la resistencia al fuego o ignifugidad requerida conforme a las disposiciones de la norma EN 13501-2:


  • El suelo debe tener un grosor ≥150 mm y una densidad ≥700 kg/m3.

  • Los tabiques y muros macizos deben tener un grosor ≥100 mm.

Si es necesario, se debe instalar un revestimiento y se debe utilizar cinta intumescente. Se incluye una cinta de 2 metros con cada unidad de embalaje de almohadillas.


Véase el documento ETA 17/0651 de Würth y las instrucciones de instalación para juntas de penetración y juntas ignífugas.

Longitud

250 mm
Más Información

Anchura

175 mm
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN EN 13501
Más Información

Clase de materiales de construcción

E - Normalmente inflamable
Más Información

Clase de resistencia al fuego

EI180
Más Información

Peso del producto (por artículo)

940.000 g
Más Información

Altura

30 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

250 x 175 x 30 mm
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

E - Normalmente inflamable / de acuerdo con DIN EN 13501
Más Información

Área de descargas

Certificado ETA

643017953.pdf

Dop

643017954.pdf

Manual instrucciones

661568242.pdf

Catálogo General

0893305074

Ficha Técnica

32408636.pdf

Ficha Técnica

32408637.pdf

Hoja de datos de seguridad

05042726.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top