Llave Allen con hexágono interior, herramienta de ajuste para ventanas

Ref.: 071531 85
Ver todas las versiones
-ALLENKEY-INHEX-SHORT-4X103X91X15

Descripción

-ALLENKEY-INHEX-SHORT-4X103X91X15
Llave Allen con hexágono interior, herramienta de ajuste para ventanas
Para cojinetes de esquina y de corte
Para bisagras de esquina y tijera

Muy versátil en los espacios más reducidos

Gracias a su palanca larga


Para los siguientes tipos de pasadores: pasadores de seguridad E y P

Material

ST
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Longitud

103 mm
Más Información

Tamaño de la punta

4 mm
Más Información

Dimensión de tramo largo

91 mm
Más Información

Nivel de brillo

Brillante
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.000 g
Más Información

ISO

2936
Más Información

Dimensión de tramo corto

15 mm
Más Información

Normas

ISO 2936
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07153185
Scroll to top